Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel schwarz, 2 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel schwarz, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel schwarz, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel schwarz, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel schwarz, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel schwarz, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel schwarz, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel schwarz, 2 m lang
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1383986
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153110116
EAN/GTIN:
     4007123667482
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Die einzeln schaltbare Steckdosenleiste in der Farbe schwarz von Brennenstuhl mit sechs Steckdoseneinsätzen eignet sich ideal als praktische Stromquelle in Innenbereichen. Die 6-fach Steckerleiste überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Polycarbonat
  • Alle Schalter beleuchtet, zur schnellen und sicheren Kontrolle
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Kabellänge: 2m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Steckdosen gesamt: 6
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
6
Kabellänge:
2 m
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Ein-/Ausschalter:
ja
Mit FI-Schalter:
nein
Mit Überspannungsschutz:
nein
Länge:
5
Farbe:
schwarz
Mit Deckel:
nein
Höhe:
37
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
6
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
Steckerart:
Winkelstecker
Versenkbar:
nein
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3420
€ 8,50*
ab € 16,9318*
€ 22,4518*
€ 4,90*
ab € 17,69*
€ 24,17*
€ 4,00*
ab € 18,42*
€ 24,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 20,00*
€ 26,34*
Lager 7NBYA
1645
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 34,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951560600
ab € 13,62*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951550600
ab € 14,91*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160600
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.