| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1673570 Herst.-Nr.: 4006325229979 EAN/GTIN: 4006325229979 |
| |
|
| | |
| Fettbrand-Aufladelöscher FB 3/FB 6 EASY GLORIA • Handhebel-Armatur • Fußring • Schlauchleitung alterungsbeständig • Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99% abbaubar) • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C • Frostsicher bis –30 °C • Gute Trageeigenschaften Hinweis: Für Küchenbetriebe mit Fritteusen bis 50 l regelt die DGUV (Regel GUV-R111) die Verwendung mindestens eines Feuerlöschers mit nachgewiesener Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden mit einem bevorzugten Inhalt von 6 l vorzuhalten. Für Fritteusen bis 100 l Inhalt sind wahlweise mindestens drei Feuerlöscher mit entsprechend nachgewiesener Eignung oder eine ortsfeste Löscheinrichtung bereitzustellen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaumlöscher | Inhalt: | 6 | Gewicht: | 12,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, schaum feuerlöscher, Fettbrand-Aufladelöscher, 6, Liter, FB, Easy |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,78* | € 143,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 121,73* | € 143,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,17* | € 144,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 125,15* | € 147,09* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 161,54* | € 196,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|