Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 42 Nm, 0-1.300 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 42 Nm, 0-1.300 U/min
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 42 Nm, 0-1.300 U/min
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 42 Nm, 0-1.300 U/min
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 42 Nm, 0-1.300 U/min
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1723344
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381661249
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Schlagbohrschrauber für anspruchsvolle Selbstbauer

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkutyp:
LXT
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment hart:
42 Nm
max. Drehmoment weich:
27 Nm
Drehmomentstufen:
16
Min. Bohrfutterspannweite:
1,5 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1,5-13 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
400 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1300 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
36 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
max. Schlagzahl:
19500 Schläge/min
Länge:
239 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
227 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1,4 kg
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Gewicht mit Akkupack:
1,7 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 207,17*
€ 256,83*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,75*
€ 262,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 231,14*
€ 283,90*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850
ab € 60,48*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 145,72*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 67,09*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.