Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p2309210 Herst.-Nr.: 3300032 EAN/GTIN: 4060833000321 |
| |
|
| | |
| In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Maulseite mit Ratschenfunktion, Maulstellung 15°, Ringseite offen, 15° abgewinkelt, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im Halter Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 4 | Material: | Stahl | Oberflächenausführung: | matt-satiniert verchromt | Gewicht: | 700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel-sätze 10 - 19 mm, ratschenmaulschlüssel, gedore red ratschenmaulschlüssel, Gedore, Offener, Ringratschenmaulschlüssel-Satz, metrisch,, 4-tlg., (R05905004) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 22,37* | € 27,38* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,36* | € 27,72* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,20* | € 28,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,88* | € 30,41* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 24,90* | € 41,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|