Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386609
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885083298
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125mm tpe
bockrolle
bockrolle vollgummi
Transportrolle LSS410.B60.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Elastik
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
138x109 mm
Bauhöhe:
166 mm
Ausladung:
48 mm
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Radkörperfarbe:
schwarz
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: BS-Bockrolle-Platte-125-schwarz-
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,87*
€ 35,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 35,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 35,78*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 42,00*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.