Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 220 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 220 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 220 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 220 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 220 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 220 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386627
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885094164
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportrolle LSS410.B80.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 220 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
220 kg
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Elastik
Radkörper:
Aluminium
Plattengröße:
138x109 mm
Bauhöhe:
166 mm
Ausladung:
45 mm
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 220kg 125mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, BS-Bockrolle-Platte-125-schwarz-
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 21,99*
€ 29,11*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 22,39*
€ 29,49*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 31,28*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 23,24*
€ 31,92*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,81*
€ 49,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.