Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Mehrbereichs-Blindniete
>
Artikel
Gesipa Akkublindnietsetzgerät PowerBird Pro Gold Edition 7-tlg.20000N im Krt.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
GESIPA®
Lager 7NBYA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p4936343
Hersteller:
GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
4007081102452
EAN/GTIN:
4007081102452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
elektromechanisches Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis Ø 8 mm Alu (max. Dorn-Ø 4,3 mm)
setzt außerdem BULB-TITE-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe, sowie MEGA GRIP-Blindniete und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe
verbesserte Standzeit Weitere technische Eigenschaften:
Länge: 279mm
Höhe: 290mm
Lieferung: im Karton
prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
1
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Setzkraft:
20000
Gerätehub:
25 mm
Gewicht mit Akku:
2,1 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,7
... >
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
>
Blindnietgerät
>
Akku-Blindnietgerät
Weitere Suchbegriffe:
Akkublindnietpistole
,
Akkunietpistole
,
Blindnietmutter-Pistole
,
Blindnietmutternpistole
,
Mehrbereichs-Blindniete
,
Mehrbereichsblindniete
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
blindnietgerät akku
,
blindnietmutter pistole
,
Gesipa
,
Akkublindnietsetzgerät
,
PowerBird
,
Pro
,
Gold
,
Edition
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 946,57*
€ 991,59*
Lager 6C8MS
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 959,23*
€ 1.009,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 981,62*
€ 1.030,18*
Lager 7NBYA
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 998,10*
€ 1.043,32*
Lager 260
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.011,14*
€ 1.053,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,32*
€ 1.241,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,91*
€ 1.230,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,87*
€ 1.207,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,04*
€ 1.193,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,10*
€ 1.187,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangbehälter komplett für Bird Pro 30 mm verlängert
SFS Group
1450838
ab € 104,20*
Zubehör
Auffangbehälter komplett für Bird Pro 60 mm verlängert
SFS Group
1450839
ab € 191,01*
Zubehör
CAS Akku 18V Li-Power 2,0 Ah
SFS Group
1679689
ab € 49,14*
Zubehör
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
SFS Group
1679690
ab € 95,76*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/18R
SFS Group
1655422
ab € 20,43*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/20R
SFS Group
1655424
ab € 20,31*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/22R
SFS Group
1655426
ab € 20,28*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/24R
SFS Group
1655427
ab € 20,37*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/27R
SFS Group
1655428
ab € 20,30*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/29R
SFS Group
1655429
ab € 20,43*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/32R
SFS Group
1655430
ab € 20,35*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/36R
SFS Group
1655431
ab € 20,37*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/40R
SFS Group
1655433
ab € 20,46*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/45R
SFS Group
1655434
ab € 20,27*
Zubehör
L-Boxx Pro-Serie (einzeln)
SFS Group
1622522
ab € 32,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen