Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Werkzeugakku Ladegerät
>
Artikel
GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät PowerBird Pro Gold Edition + 1 Akkupack 18 V Li-Ion, 2 Ah + Ladegerät + L-Boxx
Menge:
Stück
Produktinformationen:
GESIPA®
Lager 7NBYA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p4999418
Hersteller:
GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
4007081102476
EAN/GTIN:
4007081102476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
PowerBird Pro Gold Edition
der Starke für hohe Stückzahlen und schnelle Arbeitsfolge.
Noch stärker
Aufgrund des bürstenlosen Motors und den 20.000 N Setzkraft noch stärker. Die Autoreverse-Funktion ermöglicht einen schnelleren Setzvorgang, der PowerBird Pro GE ist sofort wieder arbeitsbereit. Durch einen Gerätehub von 25 mm ist auch das Setzen besonders langer Niete kein Problem.
Noch schneller, fast kein Verschleiß
Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des PowerBird Pro Gold Edition extrem langlebig, fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen.
Bewährt und ergonomisch
Der PowerBird Pro Gold Edition ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten, verschleißarmen Futterbackensystem und dem ergonomischen Design der TAURUS-Baureihe, ausgestattet.
Der Variable
Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis Ø 8 mm Alu. BULB-TITE-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe.
MEGA GRIP und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Druckbuchse gemäß der Betriebsanleitung!
Technische Daten
Setzkraft: 20.000 N
Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku
Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC)
Arbeitshub: 25 mm
Ausrüstung
Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45
Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
1
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Setzkraft:
20000 N
Gerätehub:
25 mm
Gewicht mit Akku:
2,1 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,7
... >
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
>
Blindnietgerät
>
Akku-Blindnietgerät
Weitere Suchbegriffe:
Akkublindnietpistole
,
Akkunietpistole
,
Blindnietmutter-Pistole
,
Blindnietmutternpistole
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
blindnietgerät akku
,
ladegerät li-ion
,
GESIPA
,
Akku-Blindniet-Setzgerät
,
PowerBird
,
Pro
,
Gold
,
Edition
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.057,94*
€ 1.109,27*
Lager 6C8MS
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.075,84*
€ 1.129,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.088,62*
€ 1.143,26*
Lager 7NBYA
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.110,56*
€ 1.168,96*
Lager 260
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.128,87*
€ 1.182,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,96*
€ 1.391,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,80*
€ 1.387,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,15*
€ 1.360,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,14*
€ 1.341,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,56*
€ 1.321,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangbehälter komplett für Bird Pro 30 mm verlängert
SFS Group
1450838
ab € 104,20*
Zubehör
Auffangbehälter komplett für Bird Pro 60 mm verlängert
SFS Group
1450839
ab € 191,01*
Zubehör
CAS Akku 18V Li-Power 2,0 Ah
SFS Group
1679689
ab € 49,14*
Zubehör
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
SFS Group
1679690
ab € 95,76*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/18R
SFS Group
1655422
ab € 20,43*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/20R
SFS Group
1655424
ab € 20,31*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/22R
SFS Group
1655426
ab € 20,28*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/24R
SFS Group
1655427
ab € 20,37*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/27R
SFS Group
1655428
ab € 20,30*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/29R
SFS Group
1655429
ab € 20,43*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/32R
SFS Group
1655430
ab € 20,35*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/36R
SFS Group
1655431
ab € 20,37*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/40R
SFS Group
1655433
ab € 20,46*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/45R
SFS Group
1655434
ab € 20,27*
Zubehör
L-Boxx Pro-Serie (einzeln)
SFS Group
1622522
ab € 32,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen