Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät iBird Pro C + 2 Akkupack 18 V Li-Ion, 2 Ah + Ladegerät + L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät iBird Pro C + 2 Akkupack 18 V Li-Ion, 2 Ah + Ladegerät + L-Boxx
GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät iBird Pro C + 2 Akkupack 18 V Li-Ion, 2 Ah + Ladegerät + L-Boxx
GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät iBird Pro C + 2 Akkupack 18 V Li-Ion, 2 Ah + Ladegerät + L-Boxx
GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät iBird Pro C + 2 Akkupack 18 V Li-Ion, 2 Ah + Ladegerät + L-Boxx
GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät iBird Pro C + 2 Akkupack 18 V Li-Ion, 2 Ah + Ladegerät + L-Boxx
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5009421
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1680647
EAN/GTIN:
     4007081103053
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
iBird Pro
Der optionale Setzprozess-Assistent von GESIPA unterstützt bei der Bewertung der Nietprozesse

Stark und schnell
Der iBird Pro verstärkt die neue Pro-Serie. Mit einer Setzkraft von 20.000 N und dem bewährten
bürstenlosen Motor ist der iBird Pro sowohl stark als auch schnell und setzt Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
Durch die optionale Autoreverse-Funktion wird der Zugvorgang zusätzlich verkürzt und der iBird Pro ist sofort wieder arbeitsbereit. Für das Setzen besonders langer Niete wurde der Gerätehub deutlich auf 25 mm erhöht.

Noch schneller, fast kein Verschleiß
Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des iBird Pro extrem langlebig, fast verschleißfrei
und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen.

Bewährt und ergonomisch
Der iBird Pro ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten, verschleißarmen Futterbackensystem und dem
ergonomischen Design der TAURUS-Baureihe, ausgestattet.

Industrie 4.0 mit dem iBird PRO
Industrie 4.0, M2M oder auch als Internet of Things bekannt, bezeichnet intelligente und digital vernetzte Systeme in der produzierenden Industrie. Das Ziel ist eine möglichst selbstorganisierte Produktion. Der iBird Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät, welches mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones, Tablets oder der Kunden-IT-Infrastruktur über eine gratis erhältliche GESIPA-App verbunden werden kann. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen; letztendlich die Optimierung der Wertschöpfungskette.

Der Variable
Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,3 mm).

Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Druckbuchse gemäß der Betriebsanleitung!

Technische Daten
Setzkraft: 20.000 N
Gewicht: 2,2 kg inkl. Akku
Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC)
Arbeitshub: 25 mm

Ausrüstung
Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45, Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Setzkraft:
13000
Gerätehub:
25 mm
Gewicht mit Akku:
2,5 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2,1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 10.340,06*
€ 10.422,88*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.352,69*
€ 10.435,51*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.435,51*
€ 12.418,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.418,94*
€ 12.398,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.369,25*
€ 12.339,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.352,69*
€ 12.319,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.