Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 im Karton
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 im Karton
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 im Karton
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 im Karton
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 im Karton
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 im Karton
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 im Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5017444
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A6500
EAN/GTIN:
     4059952586687
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse bosch
Bosch Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50

Arbeit unterwegs – Das GHG 18V-50 Professional wurde für eine flexible Verwendung in jeder Umgebung konstruiert.
Ausgestattet mit einer Schnellaufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden verliert dieses Akku-Heißluftgebläse keine Zeit beim Erreichen der gewünschten Temperatur. Dank seiner ausgezeichneten Tragbarkeit und Flexibilität eignet sich das GHG 18V-50 hervorragend für jede Arbeitsumgebung, sogar große Baustellen ohne Stromversorgung.
Mit seinen zwei Temperaturstufen (300 °C + 500 °C) und dem LED-Licht ist das Heißluftgebläse jederzeit leicht zu bedienen.
Das GHG 18V-50 Professional eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschrumpfen.
Es ist kompatibel mit allen für unsere kabelgebundenen Heißluftgebläse erhältlichen Düsen sowie sämtlichen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 4,0 Ah verwenden.
Bei Verwendung des Akkus ProCORE18V 8.0Ah bei 300 °C beträgt die Akkulaufzeit bis zu 21 Minuten.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Karton
  • Reflektordüse, 32 x 33 mm (1 609 390 453)
  • Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Min. Temperaturbereich:
300 °C
Max. Temperaturbereich:
500 °C
Mit Temperaturregelung:
nein
Luftstromregulierung:
nein
Gewicht mit Akku:
0,92 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0,59
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Bosch, Akku-Heißluftgebläse, GHG, 18V-50, im, Karton
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,04*
€ 144,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 144,36*
€ 4,90*
ab € 122,49*
€ 144,80*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 125,43*
€ 146,83*
Lager 7NBYA
108
Frei Haus
ab € 132,31*
€ 164,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.