Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, metaBOX 165 L, 18V 2x4Ah Li-Power + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, metaBOX 165 L, 18V 2x4Ah Li-Power + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, metaBOX 165 L, 18V 2x4Ah Li-Power + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, metaBOX 165 L, 18V 2x4Ah Li-Power + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, metaBOX 165 L, 18V 2x4Ah Li-Power + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, metaBOX 165 L, 18V 2x4Ah Li-Power + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, metaBOX 165 L, 18V 2x4Ah Li-Power + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, metaBOX 165 L, 18V 2x4Ah Li-Power + ASC 55
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5281774
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602247510
EAN/GTIN:
     4061792207608
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akku:
2,3 kg
Gewicht mit Akkupack:
2,3 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
8500 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
1,6
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 224,73*
€ 259,19*
Frei Haus
ab € 227,96*
€ 264,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 238,37*
€ 271,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,74*
€ 273,12*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 237,15*
€ 287,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.