Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kippbehälter mit Abrollkufen, 1500 kg, 1500 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kippbehälter mit Abrollkufen, 1500 kg, 1500 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit Abrollkufen, 1500 kg, 1500 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit Abrollkufen, 1500 kg, 1500 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit Abrollkufen, 1500 kg, 1500 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit Abrollkufen, 1500 kg, 1500 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit Abrollkufen, 1500 kg, 1500 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit Abrollkufen, 1500 kg, 1500 Liter, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5372501
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20231400002000
EAN/GTIN:
     4251765302830
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eichinger kippbehälter 1500l
Rechteckiger Kippbehälter aus hochwertigem Stahlblech mit umlaufend profilierter Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen vom Fahrersitz bedienbar. Mit Kette gesichert gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1830
Breite:
1330
Höhe:
1200
Tragfähigkeit:
1500
Volumen:
1500 l
Farbe:
blank
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Zinkenabstand:
590
Gewicht:
235
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Eichinger, mit, Abrollkufen,, 1500, kg,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.123,38*
€ 1.209,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,07*
€ 1.209,43*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.132,69*
€ 1.218,57*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,43*
€ 1.259,55*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.172,46*
€ 1.259,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,57*
€ 1.450,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,04*
€ 1.442,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,94*
€ 1.400,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,55*
€ 1.373,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,69*
€ 1.347,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20231400002555
ab € 178,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.