Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Artikel
Rau Rollwerkbank Serie BASIC - Modell 6030, B675xT450xH950mm, B-Top, 6 Schubladen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 7NBYA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p5383363
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
02-6030.4
EAN/GTIN:
4040376910547
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Rollwerkbank Serie BASIC - Modell 6030
Buche-Top 25mm
6xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (2xH65, 3xH125, 1xH190mm)
pulverbeschichtet
Belastbarkeit gesamt max. 450kg
Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Tiefe:
450 mm
Platte:
Buche-Top
Breite:
675 mm
Schubladen Anzahl:
6 x 1
Tragkraft Gesamt:
450 kg
Gewicht:
47 kg
... >
Betriebseinrichtung & Betriebsmittel
>
Werkbank
>
Werkbank fahrbar
Weitere Suchbegriffe:
Werkstattwagen
,
Werkzeugwagen
,
Mobile Werkbank
,
Rollwerkbank
,
fahrbare Werkbank
,
rau werkstattwagen
,
werkstattwagen
,
lochplatte ral 7016
,
Rau
,
Serie
,
BASIC
,
-
,
Modell
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,68*
€ 446,56*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,06*
€ 446,58*
Lager 4682
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,23*
€ 448,95*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,41*
€ 457,58*
Lager 7NBYA
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,39*
€ 580,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,91*
€ 691,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,47*
€ 669,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,54*
€ 655,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,26*
€ 642,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,39*
€ 622,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte Rollwerkbank, für alle Schubladen
Rau
09-ARM5040
ab € 10,03*
Zubehör
Einteilungsset für Rollwerkbank, für Fronthöhe 130-180mm
Rau
A9-30
ab € 15,36*
Zubehör
Einteilungsset für Rollwerkbank, für Fronthöhe 65mm
Rau
A9-29
ab € 12,68*
Zubehör
WB Hakenset für Lochplatte, 12-teilig
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen