Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC, B750xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC, B750xT700xH880mm
RAU fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC, B750xT700xH880mm
RAU fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC, B750xT700xH880mm
RAU fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC, B750xT700xH880mm
RAU fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC, B750xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5383650
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001I1-077R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376119506
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Mobile Werkbank
  • Fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • 1xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (1xH150mm)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 450kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Höhe:
880 mm
Tiefe:
700 mm
Platte:
Buchenholz
Breite:
750 mm
Schubladen Anzahl:
1 x 1
Tragkraft Gesamt:
450 kg
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitsplatte werkbank rau, arbeitsplatte werkbank, RAU, fahrbare, Werkbank, -, Modell, 8001
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,22*
€ 502,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,22*
€ 502,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,48*
€ 508,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,33*
€ 565,70*
Lager 7NBYA
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,04*
€ 613,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,64*
€ 730,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,41*
€ 699,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,19*
€ 672,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.