Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU absenkbare Werkbank - Modell 8157 BASIC, B750xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8157 BASIC, B750xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8157 BASIC, B750xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8157 BASIC, B750xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8157 BASIC, B750xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8157 BASIC, B750xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5383719
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157I2-077R4F.11
EAN/GTIN:
     4040376085726
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Absenkbare Werkbank - Modell 8157 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr mit absenkbarem Fahrgestell
  • 3xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (3xH180mm)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Höhe:
880 mm
Tiefe:
700 mm
Platte:
Buchenholz
Breite:
750 mm
Schubladen Anzahl:
3 x 1
Tragkraft Gesamt:
1250 / 450 kg
Gewicht:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank rau, montagewerkbank, RAU, absenkbare, Werkbank, -, Modell, 8157
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,48*
€ 909,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,91*
€ 910,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,13*
€ 932,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,15*
€ 939,22*
Lager 7NBYA
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.044,49*
€ 1.168,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,72*
€ 1.390,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,04*
€ 1.389,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,57*
€ 1.335,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,15*
€ 1.297,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,49*
€ 1.242,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.