Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU absenkbare Werkbank - Modell 8468 BASIC, B1250xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8468 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8468 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8468 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8468 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8468 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8468 BASIC, B1250xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5383743
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8468I2-127R4F.11
EAN/GTIN:
     4040376085801
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Absenkbare Werkbank - Modell 8468 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr mit absenkbarem Fahrgestell
  • 3xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (3xH180mm)
  • 1xFlügeltür (H540mm mit Fachboden höhenverstellbar)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Höhe:
880 mm
Tiefe:
700 mm
Platte:
Buchenholz
Breite:
1250 mm
Schubladen Anzahl:
3 x 1
Anzahl Türen:
1 x 1
Tragkraft Gesamt:
1250 / 450 kg
Gewicht:
122 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,06*
€ 984,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,10*
€ 992,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,75*
€ 1.073,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,97*
€ 1.123,90*
Lager 7NBYA
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.094,86*
€ 1.224,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,24*
€ 1.456,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,84*
€ 1.453,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,95*
€ 1.395,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,66*
€ 1.355,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,86*
€ 1.302,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.