Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 36 weiß/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 36 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 36 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 36 weiß/grün
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5530779
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     171BV/36
EAN/GTIN:
     8713197302667
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor, S5 SRA

Eigenschaften:

  • Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
  • Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
  • Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC

Weitere Informationen:
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
weiß/grün
Ausführung:
Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 16,82*
€ 23,46*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 23,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,52*
€ 25,76*
14 Tage
2
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 29,61*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 40,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,49*
€ 48,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,03*
€ 47,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,83*
€ 45,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.