Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 5er Pack 13,0 x 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 5er Pack 13,0 x 151 mm
Milwaukee HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 5er Pack 13,0 x 151 mm
Milwaukee HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 5er Pack 13,0 x 151 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p570359
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373360
EAN/GTIN:
     4002395347858
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigem Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338. Oberfläche poliert
Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z. B. säure- und hitzebeständigen Stählen und Edelstahl
QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135°-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135°-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
Verstärkter Bohrkern: Der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker. Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Norm:
338
Durchmesser:
13
Gesamtlänge:
151
Arbeitslänge:
101
Werkstoff:
HSS-G Co5
Schaft:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
135°
Normart:
DIN
Schneidrichtung:
rechts
... > HSS > Milwaukee > HSS-G Co5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338, Milwaukee, HSS-G, Cobalt, Metallbohrer, DIN, 338
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,41*
€ 61,76*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 47,74*
€ 61,95*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,60*
€ 66,38*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 46,96*
€ 66,88*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 72,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.