Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p6007895
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601482001
EAN/GTIN:
     4053423252897
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler bosch
akku nagler
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M
Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben.
Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GNH 18V-64-2 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont.
Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhändig einschalten und bedienen kannst.
Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel.
Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Kronenleisten, Balustern an Treppengeländern, Decken- und Bodenplatten mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), Täfelungen und Sockelleisten.
Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.
Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Serienauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeugloser Nagelstaubeseitigung.
Geeignet für folgende Nägel: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) und 20° Magazinwinkel.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Nagel-Ø:
1,6 mm
Magazinkapazität:
105
Magazin Winkel:
20
Kompatible Nägel:
Bosch Nägel
Nagellänge max.:
32 - 64 mm
Länge:
283 mm
Breite:
96 mm
Höhe:
336 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Akku-Holznagler, GNH, 18V-64-2, M,, L-BOXX
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 453,39*
€ 491,27*
€ 4,90*
ab € 453,80*
€ 493,61*
Lager 7NBYA
19
Frei Haus
ab € 460,58*
€ 508,68*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 474,91*
€ 510,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 474,48*
€ 510,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,68*
€ 605,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,81*
€ 578,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,20*
€ 569,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,81*
€ 561,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482000
ab € 429,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.