Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 10000 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 10000 Nm
Gedore Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 10000 Nm
Gedore Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 10000 Nm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p628270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653133
EAN/GTIN:
     4010886934357
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger gedore
drehmomentvervielfältiger
Besonders geeignet für: • Maschinen- und Anlagenbau • Seilbahnen, Lifte und Masten • Schwerindustrie, Baustellen • Brückenbau • Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau • Raffinerien, Kunststoffindustrie • Kraftwerke aller Art Ausführung: • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen • Mit zweistufigem Planetengetriebe • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium • Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39 effektiv • Alle Modelle mit Rücklaufsicherung (RS) • Mit zerstörungsfreier Überlastsicherung „Slipper“ zum Schutz des Getriebes, rechts-/linksgängig • Mit modellabhängigem, gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall • gewährleistete Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen • 4 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 6000 N·m bis max. 13000 N·m • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: • Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU • Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form • Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage • Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle • Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gedore, DREMOPLUS, ALU, 10000, Nm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6.288,00*
€ 6.457,66*
Lager 7NBYA
7
Frei Haus
ab € 6.340,01*
€ 6.515,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.132,09*
€ 6.596,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.521,38*
€ 6.691,89*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.545,05*
€ 6.723,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.515,63*
€ 7.753,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.484,84*
€ 7.716,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.374,44*
€ 7.585,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.345,75*
€ 7.551,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.340,01*
€ 7.544,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
RZ-DVV100
ab € 2.533,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.