Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 44 33337-44 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 44 33337-44 Gr. 44
wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 44 33337-44 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p652878
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4025888241297
EAN/GTIN:
     4025888241297
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Norm: EN ISO 20345 S3 SRA
- Farbe: schwarz, silber abgesetzt
- Schuhweite: 11
- Größen: 36-50
- Schaft aus schwarzem Nubukleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 Schichten-PU-Laufsohle
- helle Laufsohle, nicht kreidend
Weitere Informationen:
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Leder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,11*
€ 42,67*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,52*
€ 43,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,18*
€ 44,00*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 40,46*
€ 51,03*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 35,54*
€ 55,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,14*
€ 63,24
pro Paar
ab 4 Paar
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,64*
€ 49,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paar
ab 25 Paar
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.