Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Karton
Bosch Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Karton
Bosch Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Karton
Bosch Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Karton
Bosch Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Karton
Bosch Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Karton
Bosch Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p681510
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601189900
EAN/GTIN:
     3165140799317
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Bosch Diamantbohrmaschine GDB 350 WE
Die kabelgebundene GDB 350 WE Professional ist eine 3-Gang-Diamantbohrmaschine für den ständergeführten Betrieb.
Der kraftvolle 3.200-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 350 mm Durchmesser.
Sie ist extrem langlebig durch die sehr robuste Bauweise.
Die lange Lebensdauer dieser Diamantbohrmaschine wird auch durch das Getriebe mit Ölbadschmierung unterstützt.
Sie ist für Kernbohrungen in Beton und armiertem Beton vorgesehen.
Das Elektrowerkzeug ist kompatibel mit dem Bosch Bohrständer GCR 350 Professional und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem.
Die GDB 350 WE Professional besitzt ein 3-Gang-Getriebe.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
3200 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
1 1/4" UNC
Länge:
534 mm
Breite:
142 mm
Höhe:
168 mm
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht:
11,9 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.407,55*
€ 1.460,99*
€ 4,90*
ab € 1.414,48*
€ 1.461,00*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.416,89*
€ 1.463,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.433,98*
€ 1.487,95*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.487,47*
€ 1.535,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,94*
€ 1.827,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,56*
€ 1.821,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.503,62*
€ 1.789,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.487,47*
€ 1.770,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587341
ab € 41,77*
Zubehör
Bosch
2608587342
ab € 47,65*
Zubehör
Bosch
2608587343
ab € 58,19*
Zubehör
Bosch
2608587336
ab € 22,18*
Zubehör
Bosch
2608587337
ab € 24,61*
Zubehör
Bosch
2608587338
ab € 27,79*
Zubehör
Bosch
2608587339
ab € 29,81*
Zubehör
Bosch
2608587340
ab € 34,72*
Zubehör
Bosch
2608587007
ab € 142,07*
Zubehör
Bosch
2608601408
ab € 116,15*
Zubehör
Bosch
2608587327
ab € 88,74*
Zubehör
Bosch
2608587328
ab € 86,32*
Zubehör
Bosch
2608601409
ab € 99,97*
Zubehör
Bosch
2608587329
ab € 90,04*
Zubehör
Bosch
2608601410
ab € 144,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.