Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktücher-Set Tetra, farblich sortiert | Viskose/PP/PES, Sparpack 38 x 40 cm, blau/rosa/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktücher-Set Tetra aus Viskose/PP/PES, Sparpack, Vorschaubild
Mehrzwecktücher-Set Tetra aus Viskose/PP/PES, Sparpack, Vorschaubild
Mehrzwecktücher-Set Tetra aus Viskose/PP/PES, Sparpack, gelb
Mehrzwecktücher-Set Tetra aus Viskose/PP/PES, Sparpack, gelb, Material
Mehrzwecktücher-Set Tetra aus Viskose/PP/PES, Sparpack, rosa
Mehrzwecktücher-Set Tetra aus Viskose/PP/PES, Sparpack, rosa, Material
Mehrzwecktücher-Set Tetra aus Viskose/PP/PES, Sparpack, blau
Artikel-Nr.:
     7PYHX-31306
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31306
EAN/GTIN:
     4015544313062
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • Allzwecktücher im Sparpack mit 3 Farben
  • 1 Set enthält 6 Tücher in Gelb, Rosa und Blau
  • textiler Vliesstoff mit ca. 110 g/m²
  • 65% Viscose, 20% PP und 15% PES
  • sehr saugstark, fusselarm, strapazierfähig, wiederverwendbar
  • für schlierenfreies Putzen von Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,24*
€ 1,85*
3 Tage
18
1
€ 3,79*
ab € 1,31*
€ 2,15*
Lager 7PYHX
20
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 2,29*
1
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 3,24*
Preise: Lager 7PYHX
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7PYHX
Versand: Lager 7PYHX
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7PYHX
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.