Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke Premium, 240 l, schwarz | LDPE, gelegt 700 + 500 x 1350 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Müllsäcke Premium, 240 l aus LDPE, gelegt in schwarz in der Schrägansicht
Müllsäcke Premium, 240 l aus LDPE, gelegt in schwarz in der Schrägansicht
Müllsäcke Premium, 240 l aus LDPE, gelegt in black in der Draufsicht
Müllsäcke Premium, 240 l aus LDPE, gelegt mit Maße
Artikel-Nr.:
     7PYHX-32373
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     32373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • sehr reißfest, stabile Premium-Qualität, ca. 75 my
  • dicht, strapazierfähig, durchstichfest
  • ideal für schwere oder kantige Abfälle
  • nachhaltig aus 100 % recyceltem LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,371* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.