Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Säcke
>
Gewebesack
>
Artikel
Gewebesäcke weiß 600x1050 50 Kg ¹
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7RY9Z-15906050
Hersteller:
Ruemar
Herst.-Nr.:
15906050
EAN/GTIN:
4260668491688
Suchbegriffe:
Gewebesack
gewebesack 50 kg
gewebesack
Eigenschaften
Farbe:
weiß
Länge:
105cm
Breite:
60cm
UV-Beständigkeit:
ca. 12 Monate
Verpackungsart:
lose
Einsatzzweck:
Sandsäcke, Hochwassersäcke, Verpackungssäcke, Landwirtschaft, Industrie, Müllsäcke für schweren Müll
Größe Bezeichnung:
50kg Gewebesack
Fassungsvermögen:
50,00kg
Material:
„PP"
... >
Olefinpolymer, gesättigt)
>
Ethylenpolymer
>
Polyethylen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,704*
Preis gilt ab 50.000 Stück
1 Stück enthält 1 Sack (ab € 0,704* pro Sack)
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewebesäcke /BB/ weiß 300x600 10 Kg
Ruemar
15916010
ab € 0,292*
Ähnlich
Gewebesäcke /BB/ weiß 400x600 15 Kg ¹
Ruemar
15916016
ab € 0,325*
Ähnlich
Gewebesäcke weiß 500x800 25 Kg ¹
Ruemar
15906025
ab € 0,4525*
Ähnlich
Gewebesäcke weiß 650x1150 75 Kg ¹
Ruemar
15906075
ab € 0,7115*
Ähnlich
Gewebesäcke weiß 650x1350 100 Kg ¹
Ruemar
15900013
ab € 0,824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen