Die Full HD-Projektionslösung mit Laserlichtquelle sorgt für mehr Flexibilität bei der gemeinsamen Nutzung von Inhalten und bei den Anschlussmöglichkeiten.
Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz mit einer großen, skalierbaren Full HD-Anzeige mit einer Bilddiagonale von bis zu 100 Zoll (2,54 m). Fördern Sie die Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden oder Delegierten, das Engagement sowie die Wissensweitergabe durch die neuesten und vielseitigsten Anschlussmöglichkeiten. Der Epson EB-1485Fi ist einfach zu bedienen und bereichert kooperative und agile Arbeitsumgebungen.
Erleben Sie folgende Highlights:
- HDBaseT und HDMI-Ausgang
- Edge-Blending-Technologie
- WLAN und Miracast integriert
- Kompakte Fingertouch-Einheit
Flexible Anzeigeoptionen und -größen
Mit der Epson DuoLink-Funktion, die zwei interaktive Projektoren mit integriertem Edge-Blending kombiniert, können Sie beeindruckende Meetings abhalten – die Multitouch-Anzeige ermöglicht Bilddiagonalen von bis zu 100 Zoll (2,54 m im 16:9 Format mit einem Projektor), 120 Zoll (3,04 m im 16:6 Format mit einem Projektor) oder 155 Zoll (3,93 m mit zwei Projektoren).
Mehr Zusammenarbeit und Anschlussmöglichkeiten
Die intuitive Benutzeroberfläche, der neue Touchscreen und das neue interaktive OSD-Menü erleichtern die Einrichtung und die Navigation durch die Funktionen. Dieses Modell unterstützt Multitouch-Stift, Fingertouch-Funktionen, kabellose BYOD-Anschlussmöglichkeiten und das Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast). Außerdem verfügt das Gerät über sichere Tools für die Zusammenarbeit und über eine Vielzahl an leistungsstarken Anschlussmöglichkeiten, sowohl kabellos als auch verkabelt, darunter HDBaseT und HDMI-Ausgang. Die Epson iProjection-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Sie ermöglicht eine nahtlose WLAN-Verbindung und Zusammenarbeit über mehrere Geräte und Plattformen hinweg. Das Gerät ist kompatibel mit Windows, Office 365 Suite und iOS und ermöglicht die Verwendung von gängigen Anwendungen und Software über PCs und Tablets.
Split-Screen-Funktion
Kombinieren Sie bis zu vier Videoquellen in einer Anzeige, wie z. B. Videokonferenzsysteme und Präsentationen, und optimieren Sie die Interaktivität von Besprechungen.
Wartungsarm und zuverlässig
Nach der Installation können Sie das Gerät für eine Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden ohne jegliche Wartung verwenden. Genießen Sie zudem beruhigende Sicherheit mit einer fünfjährigen Garantie. So senken Sie die Betriebskosten und arbeiten Sie mit hoher Zuverlässigkeit.