Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Okularkamera
>
Artikel
Epson ELPDC13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30728379
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V12H757040
EAN/GTIN:
8715946610115
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Anzeige in Full HD
Zeigen Sie Bilder und 3D-Objekte in Full HD mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit vor der ganzen Klasse. Mit dem großen DIN A3-Aufnahmebereich können jeweils zwei komplette Seiten aus einem Schulbuch auf einmal projiziert werden. Bei 30 Bildern pro Sekunde erfolgt Video-Streaming reibungslos, mit beeindruckender Bildqualität und ohne Bewegungsunschärfe. Dank einem 16-fachen digitalen Zoom und dem integrierten LED-Licht sind auch feinste Details sichtbar. Im naturwissenschaftlichen Unterricht können mithilfe der Anschlussmöglichkeit für Mikroskope selbst winzige Objekte in Großformat angezeigt werden.
Mehr Flexibilität
Live-Bilder und ‑Videoinhalte, auch auf einer SD-Karte gespeicherte Inhalte, lassen sich über parallele Videoausgabe auf mehreren Projektionsflächen gleichzeitig anzeigen. Mit der Split-Screen-Funktion können Lehrkräfte zwei unterschiedliche Inhalte nebeneinander projizieren und so bestimmte Unterrichtsbereiche hervorheben und vergleichen, z. B. das Wachstum bei Pflanzen bzw. Tieren. Die Dokumentkamera wird über das angezeigte Bild vorne im Klassenraum gesteuert, sodass die Lehrkraft ihre Aufmerksamkeit stets voll und ganz auf die Schüler richten kann. Auch Start und Stopp von Videoaufnahmen wird so ausgeführt.
Mobil und leicht
Dank einem leichten und mobilen Design und der zum Lieferumfang gehörenden Textiltransporttasche lässt sich die Kamera einfach von einem Klassenraum in den anderen mitnehmen. Kensington-Diebstahlschutz und ein Sicherheitsriegel bieten Sicherheit für Schulen und andere Bildungseinrichtungen, wenn die Kamera unbeaufsichtigt oder nicht in Betrieb ist.
Weitere Informationen:
Kamera
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Standbild
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Weißabgleich
Auto
Belichtungstyp
Auto
Lichtquelle
LED
Objektiv
Autofokus
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Aufnahmegebiet (WxD)
297 x 420 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
317 mm
Höhe
447 mm
Gewicht
2500 g
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
4580 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 1.1
USB-Stecker
USB Typ-B
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Parallel Verbinder
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Dokumentengröße (max.)
A3
Anzeigemodi
Mikroskop
Teilbildschirm
Ja
Schwenkreflektor horizontal in °
-90 - 90 °
Schwenkreflektor vertikal in °
-90 - 90 °
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lampentyp
LED
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss
Mitgelieferte Software
Easy Interactive Tools, TWAIN-Treiber für Epson Dokumentenkamera (für Windows)
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Beleuchtung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast
Bildbetrachter
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Ausgang Auflösungen
SXGA (1280*1024)/XGA (1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Software-CD
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kameras & Camcorder
>
Dokumentenkameras
Weitere Suchbegriffe:
Einzug Scanner
,
CCD-Digitalkamera
,
Labor Digitalkamera
,
Mikroskop-Kamera
,
Mikroskopie-Kamera
,
Mikroskopkamera
,
Okularkamera
,
epson dokumentenkamera
,
ccd digitalkamera
,
document scanner a3
,
Kamera
,
Digitalkamera
,
Digitalkameras
,
Webcam
,
Webcams
,
Filmkamera
,
Filmkameras
,
Videokamera
,
Videokameras
,
Camcorder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 376,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,56*
€ 495,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,07*
€ 484,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CP05OSSWH500 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSWH500
ab € 126,14*
Zubehör
Epson CP05RTBSH500 Garantieverlängerung
Epson
CP05RTBSH500
ab € 100,96*
Zubehör
Epson EB-1485Fi
Epson
V11H919040
ab € 2.712,96*
Zubehör
Epson EB-685W
Epson
V11H744040
ab € 863,46*
Zubehör
Epson EB-685Wi
Epson
V11H741040
ab € 1.130,21*
Zubehör
Epson EB-695Wi
Epson
V11H740040
ab € 1.811,36*
Zubehör
Epson EB-725W
Epson
V11H999040
ab € 1.478,08*
Zubehör
Epson EB-725Wi
Epson
V11H998040
ab € 2.448,57*
Zubehör
Epson EB-735F
Epson
V11HA00040
ab € 1.703,16*
Zubehör
Epson EB-735Fi
Epson
V11H997040
ab € 2.725,32*
Zubehör
Epson EB-982W
Epson
V11H987040
ab € 549,49*
Zubehör
Epson EB-992F
Epson
V11H988040
ab € 682,62*
Zubehör
Epson EB-E20 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen 3LCD XGA (1024x768) Weiß
Epson
V11H981040
ab € 372,34*
Zubehör
Epson EB-FH52
Epson
V11H978040
ab € 566,35*
Zubehör
Epson EB-L200SW
Epson
V11H993040
ab € 1.360,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen