Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
Epson Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34536743
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H773010
EAN/GTIN:
     8715946606828
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kompatibilität
475Wi, 480i, 485Wi, 575Wi, 585Wi, 595Wi, 600
Akku-/Batterietyp
AA
Anwendbarkeit
Universal
Ursprungsland
China
Technische Details
Farbgruppe
Orange
Energiequelle
Akku
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H919040
ab € 2.712,96*
Zubehör
Epson
V11H741040
ab € 1.130,21*
Zubehör
Epson
V11H740040
ab € 1.811,36*
Zubehör
Epson
V11H998040
ab € 2.448,57*
Zubehör
Epson
V11H997040
ab € 2.725,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.