Pusten Sie den Kreidestaub von Ihren Lehrmitteln und wagen Sie mit uns den Schritt in die Digitalisierung. Machen Sie aus einer glatten weißen Oberfläche ein interaktives Lernerlebnis! celexon’s Pylonensysteme mit Whiteboard-Fläche wachsen mit dem Verwender mit und sind vielfältig erweiterbar. Die Systeme sind als wand, mobile oder freistehende Version mit manuellem oder elektrischem Antrieb erhältlich und sind immer mit der passenden Beamer-Halterung ausgestattet. So schaffen Sie kostengünstig übergroße Bilder für die gesamte Klasse und können je nach Technik die Oberfläche per Touch oder Stift bedienen. Mit smarter Software lassen sich digitale Dateien wie Videos, Bilder oder Notizen speichern und aufnehmen.
Das celexon Expert manuelle 2-Säulen Pylonentafel Adjust 192 x 120cm PEN mit Flügeln ist mit allen am Markt erhältlichen stiftbedienbaren Interaktivprojektoren kombinierbar.
Die extra breite Aluminium Beamer-Halterung sorgt für maximale Stabilität. Durch eine verdeckte und ordentliche Kabelführung innerhalb der Halterung hängen keine Kabel am System herunter.
Manuell höhenverstellbare Pylonen- oder Tafelsysteme sind unabhängig von Stromquellen und können beliebig im Raum platziert werden. Durch den manuellen Antrieb kann die Höhe von jeder Stand-Position verstellt werden. Zusätzlich ist das System autark und wartungsfrei. Die Höhenverstellung erfolgt mittels Gegengewichte und einem Flaschenzugsystem, welches sich über Jahre hinweg bewährt hat - für ein laufruhiges, zuverlässiges und sicheres Fahrverhalten. Per manueller Höhenverstellung lässt sich das komplette Whiteboard inkl. Halterung entlang der Aluminiumpylonen in der Höhe verstellen. Dadurch ist gewährleistet, dass jeder Nutzer in der für ihn ergonomisch besten Höhe arbeiten und präsentieren kann. Ein verselbstständigtes Bewegen des Fläche ist ausgeschlossen, da der intergierte Verfahrensschutz durch Eigengewicht greift – zusätzlich sind an beiden Pylonenenden Stahlfedern integriert, die ein sanftes Abstoppen der Projektionsfläche schaffen.
Die Tafel ist optimiert für Projektoren mit stiftbedienbarer Interaktivfunktionen. Die matt-weiß Oberfläche ist besonders gegen Reflektionen und Hot-Spots beschichtet. Bleiben Sie flexible und nutzen die Tafel nicht nur als Projektionsoberfläche, sondern auch als klassisches Whiteboard. Dies ist magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Eingefasst ist die Fläche in Aluminiumprofile, welche wasserfest verklebt und schwarz eloxiert sind. Durch die schwarzen Profile wird ein Kontrastrahmen geschaffen, der für das Auge einen sichtbaren abgegrenzten Bildbereich schafft und ermühdungsfreies Betrachten fördert. Zusätzlich befinden sich an den Ecken Sicherheitskappen. Erweitern Sie die Nutzfläche mit zusätzlichen Whiteboardflügeln. Rechts und links neben der Hauptfläche befinden sich zwei fest montierte Seitenflügel, die die gleichen Eigenschaften mit sich bringen wie die Hauptfläche. Die Seitenflügel werden inklusive Tafelscharnieren sowie Ober- und Unterstange zur stabilen Verbindung der Flügel mit dem Rahmen geliefert. So können neben den projektierten Inhalten auch handschriftliche Notizen, Zeichnungen oder Visualisierungen auf der Fläche festgehalten werden, ohne die Projektionsfläche zu beschneiden. Schaffen Sie einen gelungenen Übergang zwischen moderner Technik und altbewehrten Lehrmethoden.
KURZINFORMATIONEN:
- Manuell höhenverstellbares System mit 2 Pylonen zur Boden- und Wandmontage
- Manuelle Höhenverstellung mittels Gegengewichte und einem Flaschenzugsystem
- Systemzertifizierung nach nach DIN EN 14434, GS und TÜV zertifiziert
- Geeignet für stiftbedienbare (interaktive) Projektoren
- Projektionsfläche: 192 x 120 cm
- Tafellfläche: 192 x 120 cm
- Inkl. zwei klappbare Whiteboardflügel mit Aluminiumprofile eloxiert
- Flügel beidseitig magnethaftend, beschreibbar, trocken abwischbar und wasserdicht
- Flügel optional mit grüner Tafelbeschichtung und/ oder Lineatur erhältlich!
- Min. 500mm Höhenverstellung
- Extrem anwenderfreundliche Mechanik und einfache Montage
- Projektorhalterung bietet integrierte Kabelmanagement-Durchlässe
- Feier rückseitiger Zugang an den Projektor
- Pylonensäule natureloxiert
- Pylonenhöhe: 290cm (optional 260cm Höhe erhältlich)
- Inkl. Bodenmontagematerial und Wandhalterungen
- Inkl. Projektor-Halterung (Bitte geben Sie bei Bestellung das verwendete Projektormodell an)
- Inkl. Stiftablege