Pusten Sie den Kreidestaub von Ihren Lehrmitteln und wagen Sie mit uns den Schritt in die Digitalisierung. Machen Sie aus einer glatten weißen Oberfläche ein interaktives Lernerlebnis! celexon’s Pylonensysteme mit Whiteboard-Fläche wachsen mit dem Verwender mit und sind vielfältig erweiterbar. Die Systeme sind als wand, mobile oder freistehende Version mit manuellem oder elektrischem Antrieb erhältlich und sind immer mit der passenden Beamer-Halterung ausgestattet. So schaffen Sie kostengünstig übergroße Bilder für die gesamte Klasse und können je nach Technik die Oberfläche per Touch oder Stift bedienen. Mit smarter Software lassen sich digitale Dateien wie Videos, Bilder oder Notizen speichern und aufnehmen.
Das celexon Mobil Expert elektrisch höhenverstellbare Pylonentafel Adjust 192 x 120cm PEN mit Flügeln ist mit allen am Markt erhältlichen stiftbedienbaren Interaktivprojektoren kombinierbar.
celexon Mobil Expert elektrisch höhenverstellbare Pylonentafel Adjust 192 x 120cm PEN mit Flügeln
Die extra breite Aluminium Beamer-Halterung sorgt für maximale Stabilität. Durch eine verdeckte und ordentliche Kabelführung innerhalb der Halterung hängen keine Kabel am System herunter.
Elektrisch höhenverstellbare Pylonen- oder Tafelsysteme stellen in mehrerlei Hinsicht eine Vereinfachung im Alltag dar. Durch den elektrischen Antrieb wir die verbaute Technik kontrolliert und gleichmäßig bewegt ohne mechanische Erschütterungen zu erfahren. Insbesondere bei Interaktiv-Beamer ist eine sorgsame Bewegungskontrolle wichtig, da die verbauten Birnen erschütterungsanfällig sind. Zusätzlich sind die verbauten Motoren sehr belastbar und müssen nicht bei jedem Anbauteilen nachjustiert werden.
Unsere mobilen elektrisch höhenverstellbaren Whiteboard-Tafeln sind mit einem hochwertigen H-Gestell ausgestattet, welches absolute Standsicherheit bietet. Die 4 Schwerlastrollen, wovon 2 feststellbar sind, ermöglichen ein ruhiges Fahrverhalten und Schutz vor ungewollter Bewegung. Die verstellbare Mittelsäule besteht aus einem teleskopierbaren Aluminiumprofil, in das der Motor verdeckt eingebaut ist. Das mitgelieferte 2-Tast-Bedienteil ermöglicht eine einfache und schnelle Höhenverstellung per Knopfdruck.
Die Tafel ist optimiert für Projektoren mit stiftbedienbarer Interaktivfunktionen. Die matt-weiß Oberfläche ist besonders gegen Reflektionen und Hot-Spots beschichtet. Bleiben Sie flexible und nutzen die Tafel nicht nur als Projektionsoberfläche, sondern auch als klassisches Whiteboard. Dies ist magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Eingefasst ist die Fläche in Aluminiumprofile, welche wasserfest verklebt und schwarz eloxiert sind. Durch die schwarzen Profile wird ein Kontrastrahmen geschaffen, der für das Auge einen sichtbaren abgegrenzten Bildbereich schafft und ermühdungsfreies Betrachten fördert. Zusätzlich befinden sich an den Ecken Sicherheitskappen. Erweitern Sie die Nutzfläche mit zusätzlichen Whiteboardflügeln. Rechts und links neben der Hauptfläche befinden sich zwei fest montierte Seitenflügel, die die gleichen Eigenschaften mit sich bringen wie die Hauptfläche. Die Seitenflügel werden inklusive Tafelscharnieren sowie Ober- und Unterstange zur stabilen Verbindung der Flügel mit dem Rahmen geliefert. So können neben den projektierten Inhalten auch handschriftliche Notizen, Zeichnungen oder Visualisierungen auf der Fläche festgehalten werden, ohne die Projektionsfläche zu beschneiden. Schaffen Sie einen gelungenen Übergang zwischen moderner Technik und altbewehrten Lehrmethoden.
KURZINFORMATIONEN:
- Schwerlast Ständer mit Whiteboard
- elektrisch höhenverstellbar, mobil verfahrbar
- H-Gestell mit 4 Schwerlastrollen, wovon 2 feststellbar sind
- Systemzertifizierung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geeignet für stiftbedienbare (interaktive) Projektoren
- Projektionsfläche: 192 x 120 cm
- Tafelfläche: 192 x 120 cm
- Inkl. zwei klappbare Whiteboardflügel mit Aluminiumprofile eloxiert
- Flügel beidseitig magnethaftend, beschreibbar, trocken abwischbar und wasserdicht
- Flügel optional mit grüner Tafelbeschichtung und/ oder Lineatur erhältlich!
- Min. 500mm Höhenverstellung
- leistungsstarker und extrem laufruhiger Motor mit 1500N, bei sensationellen 47 mm Vorschub/ Sekunde
- Extrem anwenderfreundliche Mechanik und einfache Montage
- Projektorhalterung bietet integrierte Kabelmanagement-Durchlässe
- Feier rückseitiger Zugang an den Projektor
- Säule natureloxiert RAL9006
- Säulenhöhe: 1215-1715mm
- Inkl. Montagematerial
- Inkl. Kabelbedienteil mit zwei Tasten
- Inkl. Projektor-Halterung (Bitte geben Sie bei Bestellung das verwendete Projektormodell an)
- Inkl. Stiftablege