Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Expert elektrisch höhenverstellbare Pylonentafel Adjust 192 x 120cm PEN - mit Flügeln


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000014773
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000014773
EAN/GTIN:
     4260094742781
Suchbegriffe:
Pylonen-Tafel
Pylonentafel
pylonen tafel

Pusten Sie den Kreidestaub von Ihren Lehrmitteln und wagen Sie mit uns den Schritt in die Digitalisierung. Machen Sie aus einer glatten weißen Oberfläche ein interaktives Lernerlebnis! celexon’s Pylonensysteme mit Whiteboard-Fläche wachsen mit dem Verwender mit und sind vielfältig erweiterbar. Die Systeme sind als wand, mobile oder freistehende Version mit manuellem oder elektrischem Antrieb erhältlich und sind immer mit der passenden Beamer-Halterung ausgestattet. So schaffen Sie kostengünstig übergroße Bilder für die gesamte Klasse und können je nach Technik die Oberfläche per Touch oder Stift bedienen. Mit smarter Software lassen sich digitale Dateien wie Videos, Bilder oder Notizen speichern und  aufnehmen.

Das celexon Expert elektrisch höhenverstellbare Pylonentafel Adjust 192 x 120cm PEN mit Flügeln ist mit allen am Markt erhältlichen stiftbedienbaren Interaktivprojektoren kombinierbar.

celexon Expert elektrisch höhenverstellbare Pylonentafel Adjust 192 x 120cm PEN mit Flügeln

Die extra breite Aluminium Beamer-Halterung sorgt für maximale Stabilität. Durch eine verdeckte und ordentliche Kabelführung innerhalb der Halterung hängen keine Kabel am System herunter.

Rückseitige Kabelführung in der Projektorhalterung 

Elektrisch höhenverstellbare Pylonen- oder Tafelsysteme stellen in mehrerlei Hinsicht eine Vereinfachung im Alltag dar. Durch den elektrischen Antrieb wir die verbaute Technik kontrolliert und gleichmäßig bewegt ohne mechanische Erschütterungen zu erfahren. Insbesondere bei Interaktiv-Beamer ist eine sorgsame Bewegungskontrolle wichtig, da die verbauten Birnen erschütterungsanfällig sind. Zusätzlich sind die verbauten Motoren sehr belastbar und müssen nicht bei jedem Anbauteilen nachjustiert werden.

Unsere elektrisch höhenverstellbaren Whiteboard-Tafeln sind für die Montage an massiven Wänden vorgesehen. Optional sind Montageplatten für Leichtbauwände erhältlich, sodass die Säule auch an Trockenbauwänden montiert werden kann. Die optionale Bodenplatte dient zur Stabilisierung und unterstützt die Standfestigkeit der Säule. Die verstellbare Mittelsäule besteht aus einem teleskopierbaren Aluminiumprofil, in das der Motor verdeckt eingebaut ist. Das mitgelieferte 2-Tast-Bedienteil ermöglicht eine einfache und schnelle Höhenverstellung per Knopfdruck.

Die Tafel ist optimiert für Projektoren mit stiftbedienbarer Interaktivfunktionen. Die matt-weiß Oberfläche ist besonders gegen Reflektionen und Hot-Spots beschichtet. Bleiben Sie flexible und nutzen die Tafel nicht nur als Projektionsoberfläche, sondern auch als klassisches Whiteboard. Dies ist magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Eingefasst ist die Fläche in Aluminiumprofile, welche wasserfest verklebt und schwarz eloxiert sind. Durch die schwarzen Profile wird ein Kontrastrahmen geschaffen, der für das Auge einen sichtbaren abgegrenzten Bildbereich schafft und ermühdungsfreies Betrachten fördert. Zusätzlich befinden sich an den Ecken Sicherheitskappen. Erweitern Sie die Nutzfläche mit zusätzlichen Whiteboardflügeln. Rechts und links neben der Hauptfläche befinden sich zwei fest montierte Seitenflügel, die die gleichen Eigenschaften mit sich bringen wie die Hauptfläche. Die Seitenflügel werden inklusive Tafelscharnieren sowie Ober- und Unterstange zur stabilen Verbindung der Flügel mit dem Rahmen geliefert. So können neben den projektierten Inhalten auch handschriftliche Notizen, Zeichnungen oder Visualisierungen auf der Fläche festgehalten werden, ohne die Projektionsfläche zu beschneiden. Schaffen Sie einen gelungenen Übergang zwischen moderner Technik und altbewehrten Lehrmethoden.

 

KURZINFORMATIONEN:

  • Schwerlast Ständer für mit Whiteboard
  • elektrisch höhenverstellbar
  • Systemzertifizierung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • Geeignet für stiftbedienbare (interaktive) Projektoren 
  • Projektionsfläche: 192 x 120 cm
  • Tafellfläche: 192 x 120 cm
  • Inkl. zwei klappbare Whiteboardflügel mit Aluminiumprofile eloxiert
    • Flügel beidseitig magnethaftend, beschreibbar, trocken abwischbar und wasserdicht
    • Flügel optional mit grüner Tafelbeschichtung und/ oder Lineatur erhältlich!
  • Min. 500mm Höhenverstellung
  • leistungsstarker und extrem laufruhiger Motor mit 1500N, bei sensationellen 47 mm Vorschub/ Sekunde
  • Extrem anwenderfreundliche Mechanik und einfache Montage
  • Projektorhalterung bietet integrierte Kabelmanagement-Durchlässe
  • Feier rückseitiger Zugang an den Projektor
  • Säule natureloxiert RAL9006
  • Säulenhöhe: 1215-1715mm
  • Inkl. Montagematerial und Bodenplatte
  • Inkl. Kabelbedienteil mit zwei Tasten
  • Inkl. Projektor-Halterung (Bitte geben Sie bei Bestellung das verwendete Projektormodell an)
  • Inkl. Stiftablege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.518,48*
  
Preis gilt ab 10 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1.577,48*
€ 1.877,20
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 1.565,68*
€ 1.863,16
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 1.530,28*
€ 1.821,03
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1.518,48*
€ 1.806,99
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.