Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

DELUXX Cinema Hochkontrast-Leinwand Tension II 280 x 158 cm, 126" - DAYVISION ALR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000015647
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015647
EAN/GTIN:
     4051408602941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

DELUXX CINEMA HOCHKONTRAST- LEINWAND TENSION II - DAYVISION ALR

FÜR MEHR KONTRAST, QUALITÄT UND KINOERLEBNIS ALS JE ZUVOR

Aus langjährigen Erfahrung der Marke DELUXX entsteht mit technischer Expertise und handgefertigter Präzision eine neue Leinwand für überzeugenden Heimkino-Genuss: Die DELUXX Cinema Hochkontrast-Leinwand Tension II - DAYVISION ALR.

Die innovative Tuch- und Tension-Technologie und die hochwertige Verarbeitung machen das Produkt langlebiger und kreiert eine homogene ALR Oberfläche für höchsten Kontrast-Genuss. Diese Leinwand kombiniert modernste Technik mit innovativem Design, sodass die Leinwand sowohl optisch als auch technisch auf dem aktuellsten Stand der Entwicklung ist.

MADE IN EUROPE | Als einer der wenigen führenden Leinwandhersteller setzen wir weiterhin auf europäische Fertigungen mit hochwertigen Materialien - das sieht und spürt man nicht zuletzt an der Langlebigkeit und Aufmachung unserer DAYVISION ALR Leinwände.

HOCH-KONTRAST | Das Zusammenspiel zwischen Projektoren und Umgebungslicht ist nicht immer einfach. Entweder kann ein großes Stück Kapital in einen lichtstarken Projektor investiert werden, oder man optimiert die Reflektionswerte der Leinwand. Das DAYVISION Tuch punktet doppelt mit seiner mehrlagigen ALR Struktur: Zum Einen wird der Schwarzwert und Kontrast durch die graue Grundfärbung intensiviert und zum Anderen wird störendes Rest- und Streulicht größtenteils absorbiert bzw. reflektiert. Als winkelabhängige (Einfallswinkel = Ausgangswinkel) Kontrastleinwand wird das Projektorlicht gezielt zum Betrachter geleitet ohne abgedunkelt zu werden - Perfekt für helle Wohnzimmer mit (Rest-) Umgebungslicht oder eingeschalteter Ambientebeleuchtung. 

Links eine Standard Matt weiße 1.0 Gain Leinwand in heller Umgebung 'ausgewaschenen' Bild - Rechts die DELUXX Dayvision mit besserem Schwarzwert und Punch im Bild

 

Die DELUXX DAYVISION profitiert anders als marktübliche Kontrastleinwände von einer geprüften Farbneutralität von 1.0 Gain gegenüber matt-weißen Tuchoberflächen ohne das Bild abzudunkeln oder gar wie ausgeschwaschen wirken zu lassen. So bleibt die volle Farbbrillanz bei großer Blickwinkelstabilität von 150° für alle Zuschauer aus jeder Sitzposition erhalten. 

Typische Kontrastleinwand Links mit besserem Schwarzwert aber wenig Helligkeit - Rechts die DELUXX Dayvision mit 1.0 Gain und neuester ALR Kontrast Technologie

 

Das Leinwandtuch DAYVISION ALR wurde speziell zur Maximierung des Kontrastwertes, auch bei Restlicht entwickelt. Zu typischen 'Auswasch Effekten' oder 'Grauschleier' können Sie bereits bei geringer Abdunklung Adé sagen. Das DAYVISION ALR ist mit 1.0 Gain bewusst neutral konzipiert und gibt das projizierte Bild extrem farbtreu wieder. Störende Glitzereffekte und die daraus resultierenden Hot-Spots werden mit diesem Tuch aktiv vermieden. 

HOCH-PRÄZISE | DELUXX’s DAYVISION Kontrast-Tuch wurde mit extrem feiner Oberflächenstruktur entwickelt und ist bereits 8K geeignet sowie nahezu 100% farbneutral in der Wiedergabe. Der schwarze, umlaufende Rand sorgt neben einer sauberen Darstellung des Bildrandes auch für eine bessere Kontrastwahrnehmung und ermüdungsfreies Betrachten bei längerem Filmgenuss. Die Maskierung wird extrem genau per Hochfrequenz-Verfahren mit dem DAYVISION Tuch verschweißt, so entstehen ausnahmslos homogene, saubere und 100% gerade Ränder und Vorläufe 

Hochfrequenz-Verschweißte schwarze Maskierung

 

FILMGENUSS BIS IN DEN RANDBEREICH | Mit der DELUXX Cinema Hochkontrast-Leinwand Tension II - DAYVISION ALR wird der Heimkino-Traum Realität.

Typische Miseren wie Wickelfalten im Projektionstuch oder Spannungsfehler im Randbereich entsprechen den Qualitäten mit denen man heutzutage im Markt bei ALR Leinwänden rechnen muss - nicht aber bei DELUXX!

Jede Aluminium-Schneckenwickelwelle wird präzise produziert, gefräst und damit so eingekerbt, dass Tuch und Welle in eins übergehen und unschöne Wickelfalten gänzlich vermieden werden.

Patentierte Aluminium-Schneckenwickelrolle für eine störungsfreies aufrollen des Tuches

 

Aufgrund der dünnen ALR-Tuch-Beschaffenheit  musste ein deutlich intensiveres Tension Seilspann System eingesetzt werden. Die neue Tension-Seilspannung hat den Vorteil, dass das Projektionsergebnis bis in den Randbereich perfekt wiedergegeben wird. Nach vorne gewölbte Seitenränder oder V-Wellen im Projektionstuch werden mit der Seilspannung aktiv verhindert. Das liegt unteranderem daran, dass die Beschwerungsstange doppelt verarbeitet ist: 

 

In der Beschwerungsstange befinden sich am jeweiligen Seitenrand zwei Gewichte, diese haben einen direkten Einfluss auf die Seilspannung. Durch die Vertikalkraft wird die Tension-Seilspannung auf Spannung gezogen und zieht durch die Horizontalkraft die Seitenränder des Tuches nach außen. Das führt automatisch dazu, dass eine komplett ebene und plane Tuchoberfläche entsteht, die bestechend scharfe Bilder reflektiert.

UNAUFFÄLLIG AUFFÄLLIG | Bei der DELUXX Cinema Motorleinwand Tension - DAYVISION handelt es sich um eine hochwertige, motorisierte Seilspann-Leinwand im formschönen, speziell matt-weißen Gehäuse. Reflektionsarm lackiert fügt sich das Gehäuse unauffällig in jedes Wohnzimmer bzw. Heimkino ein. 

Die Bauform ist einzigartig und besticht durch die dynamischen Rundungen und kraftvollen Wölbungen. Das organische Design steht im Gegensatz zu geometrischen, sachlichen Stilrichtungen, was dem Betrachter deutlich naturgegebener und legerer erscheint - so werten Sie den Raum auf und schaffen eine familiäre, vertraute und entspannte Atmosphäre wo man gerne gemeinsam spannende Filmabende erleben möchte.

Die tropfenförmige Beschwerungsstange fährt dicht in das Gehäuse ein, sodass eine geschlossene Optik entsteht. Dadurch wird das Projektionstuch und die innere Mechanik bei Nichtgebrauch vor äußeren Einflüssen geschützt. Das stranggepresste Aluminium-Gehäuse mit bündigen Seitenkappen kann mit frei positionierbaren Wand- und Deckenmontagewinkeln bequem und flexibel montiert werden. 

 

Aufgrund der hochwertigen Tuchmanufaktur, spezieller Verarbeitungstechniken und der seitlichen Seilspannung (Tension System) wird eine hervorragende Planlage sichergestellt. Jede Deluxx DAYVISION wird aus hochwertigen Komponenten hand-montiert, hochpräzise vermessen und eingestellt und vor Auslieferung sichtgeprüft.

Leinwandtuch:

  • sichtbare Nutzfläche: 280 x 158 cm (126”)
  • 1.0 Gain DELUXX DAYVISION ALR-Technologie für kontraststarke und besonders farbtreue Bildwiedergabe
  • geeignet für Long-Throw-Projektionen
  • sichtbar besserer In-Bildkontrast als klassische Tuchoberflächen
  • äußerst feine Tuch Struktur: 8K bis 16K geeignet
  • breiter 150 Grad Betrachtungswinkel
  • umlaufend 5cm schwarz maskiert für eine verbesserte Kontrastwahrnehmung
  • dem Format angepasster schwarzer Vorlauf oben
  • Vorlauf: 30 cm
  • formstabile, biegesteife & extrem präzise gefertigte Schneckenwickelwelle mit großem Durchmesser für optimale Planlage und Streifenfreiheit

 

Montage und Design:

  • matt weißes (RAL9016) Aluminium Leinwand Gehäuse im dezenten Design
  • tropfenförmige Beschwerungsstange mit bündigem Gehäuseabschluss in matt weißes (RAL9016)
  • Gehäusemaße: 316 x 15,5 x 20 cm (LxBxH)
  • intelligentes, unauffälliges & flexibles Befestigungskit für Wand oder Deckeninstallation inkl. Montagematerial
  • spezielles und neuartig konzipiertes seitliches Tension System begradigt 'Eselsohren' - nachspannbar
  • sehr leiser Somfy Qualitäts-Rohrmotor: langlebig, laufruhig & zügig
  • Leistung: 90 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
  • Stromanschluß von vorne betrachtet rechts (4-adrig, bauseitig zu verkabeln)
  • 2-Tast-Wandschalter im Lieferumfang enthalten

 

Zertifizierungen:

ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU

 

Lieferumfang:

  • DELUXX Cinema Motorleinwand Tension - DAYVISION ALR
  • Leinwandzuleitung 2,5m (4-adrig, bauseitig zu verkabeln)
  • 1x 2-Tast-Wandschalter nicht vorverkabelt
  • 2x Wand-/Deckenmontagewinkel
  • 1x Satz Montagematerial für Beton- / Stein-Tragwerke
  • Montage-/Betriebsanleitung & Leinwand-Verwendungshinweise 
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.113,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.113,76*
€ 2.515,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.102,88*
€ 2.502,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.042,47*
€ 2.430,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.005,96*
€ 2.387,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.977,91*
€ 2.353,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.