Als Marktführer in der 3LCD-Technologie verbessert Epson seine Laserprojektoren mit hoher Lichtleistung kontinuierlich mit immer weniger Standfläche und kompakteren Gehäusen. Der EB-L630U zeichnet sich durch besonders effektive, praktische und durchdachte Features für vielfältige Branchen aus.
Erleben Sie folgende Highlights:
- 6.200-Lumen-Helligkeit: Scharfe Bilder und leuchtende Farben, auch in gut beleuchteten Räumen
- WUXGA-Auflösung: Scharfe Full-HD-Bilder für hervorragende Klarheit
- Zukunftssichere Konnektivitätsoptionen: 4K-Eingangsunterstützung, HDMI, HDBaseT, integriertes Wi-Fi und Bildschirmspiegelung
- Einfache, flexible Installation: Leichtes und kompaktes Design mit weitem Lens-Shift
- Unterstützt soziale Distanzierung: Skalierbare Displaygröße von bis zu 500 Zoll
Kompakter 3LCD-Laserprojektor mit hoher Helligkeit
Dieser Laserprojektor wurde für großformatige, lebendige Projektionen entwickelt. Mit dem EB-L630U profitieren Sie von einer kostengünstigen Laser-Projektionslösung mit hoher Helligkeit, mit der Lampenaustausch und klobige, unflexible Flachbildschirme der Vergangenheit angehören. Als Marktführer in der 3LCD-Technologie verbessert Epson seine Laserprojektoren mit hoher Lichtleistung kontinuierlich mit immer weniger Standfläche und kompakteren Gehäusen. Der EB-L630U zeichnet sich durch effektive, praktische und durchdachte Features für vielfältige Branchen aus.
Profitieren Sie von helleren Projektionen
Der EB-L630U erzeugt ansprechendere und wirkungsvollere Projektionen, selbst in hell erleuchteten Umgebungen. Er bietet eine beeindruckende Weiß- und Farbhelligkeit von 6.200 Lumen sowie eine WUXGA Full HD-Auflösung zu einem erschwinglichen Preis. Sie profitieren von der Leistung und Zuverlässigkeit eines Laserprojektors und senken obendrein noch den Stromverbrauch. Dieses Modell bietet viele weitere Vorteile: 4K-Eingangsunterstützung, Technologie zur Detailoptimierung, Edge-Blending-Technologie und großer Lens-Shift-Bereich für anspruchsvolle Installationsumgebungen. Der EB-L630U eignet sich für Projektionsflächen bis zu 500 Zoll (12,7 m) ohne Abstriche bei Schärfe oder Detailtreue.
Einfache Installation
Der EB-L630U beinhaltet viele professionelle Funktionen, die die Installation vereinfachen, selbst bei der Erzeugung hochmoderner Projektionen. Dieser elegante und kompakte Projektor bietet eine 360-Grad-Installation ohne Kompromisse bei der Anzeigequalität, und er unterstützt 16:6-Ultra-Breitbild, was bedeutet, dass Sie den verfügbaren sichtbaren Projektionsbereich maximieren können. Außerdem können Sie mit der Split-Screen-Funktion zwei oder vier Bilder aus verschiedenen Quellen gleichzeitig anzeigen; die geometrische Korrektur und die Edge-Blending-Technologie helfen dabei, ein großes, nahtloses Bild mithilfe mehrerer Projektionen zu erstellen.
Passen Sie den Maßstab an Ihre Umgebung an
Im Gegensatz zu einem Flachbildschirm gibt es keinen Blendeffekt, keine Fingerabdrücke und keine verschwendete Wandfläche. Das Bild kann auf die erforderliche Anzeigegröße von 50 bis 500 Zoll (1,27 bis 12,7 m) skaliert werden. Ob für Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Einzelhandel oder Besucherattraktionen: Das Betrachtungserlebnis ist uneingeschränkt und für das Publikum ansprechender.
Verbinden und steuern
Der EB-L630U bietet viele Möglichkeiten zum Verbinden, gleichzeitigen Anzeigen mehrerer Quellen und für kabellose Präsentation. Zu den zukunftssicheren Anschlussmöglichkeiten gehören: HDMI (Ein- und Ausgang) und HDBaseT mit 4K-Signalunterstützung, 5-GHz-Wireless mit professionellen Sicherheitsfunktionen, aktualisiertem Miracast, integriertem Mediaplayer und Unterstützung des kabellosen Präsentationssystems ELPWP10 von Epson. Dank der intuitiven Benutzerführung auf dem Bildschirm sind auch Einrichtung und Navigation ein Kinderspiel.