Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30
Epson Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13689005
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H526040
EAN/GTIN:
     8715946514628
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung epson
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.2 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
4.06 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
EB-G5750WUNL, EB-G5450WU, EB-G5650WNL, EB-G5950NL, EB-G5600NL, EB-G5800, EH-TW8000, EH-TW6000, EH-TW9000W, EH-TW6000W, EB-G6350NL, EB-G6250WNL, EB-G6050W, EB-G6550WUNL, EB-G6900WUNL, EB-G6750WUNL, EB-4750W, EB-4950WU, EB-4955WU, EH-TW8200, EH-TW9200, EH-TW9200W, EH-TW6600, EH-TW6600W, EB-G6970WUNL, EB-G6770WUNL, EB-G6570WUNL, EB-G6270WNL, EB-G6070W, EB-G6370NL, EH-TW9300, EH-TW9300W, EH-TW8300, EB-4770W, EH-TW6800, EH-TW6700, EH-TW6700W, EB-L610U, EB-L615U, EB-L510U, EB-L610W, EH-TW9400, EH-TW9400W, EH-TW8400, EH-TW7100, EB-L730U, EB-L735U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L520U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA30040
ab € 1.495,70*
Zubehör
Epson
V11HA27040
ab € 1.510,98*
Zubehör
Epson
V11HA29040
ab € 2.701,93*
Zubehör
Epson
V11HA26040
ab € 2.262,99*
Zubehör
Epson
V11HA29140
ab € 4.135,83*
Zubehör
Epson
V11HA44040
ab € 2.359,92*
Zubehör
Epson
V11HA25040
ab € 2.653,91*
Zubehör
Epson
V11HA25140
ab € 2.628,68*
Zubehör
Epson
V11HA48040
ab € 2.766,75*
Zubehör
Epson
V11HA47040
ab € 3.725,50*
Zubehör
Epson
V11H961040
ab € 895,73*
Zubehör
Epson
V11H959040
ab € 1.174,87*
Zubehör
Epson
V11H928040
ab € 2.058,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.