Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1631524
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H003B22
EAN/GTIN:
     8715946425627
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4.144 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Epson EB-G5100, 5150NL, 5200WNL, 5300NL, 5350NL
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA30040
ab € 1.513,96*
Zubehör
Epson
V11HA27040
ab € 1.460,27*
Zubehör
Epson
V11HA29040
ab € 2.885,91*
Zubehör
Epson
V11HA26040
ab € 2.154,70*
Zubehör
Epson
V11HA29140
ab € 3.006,33*
Zubehör
Epson
V11HA44040
ab € 2.344,04*
Zubehör
Epson
V11HA25040
ab € 2.512,83*
Zubehör
Epson
V11HA25140
ab € 2.614,87*
Zubehör
Epson
V11HA48040
ab € 2.774,91*
Zubehör
Epson
V11HA47040
ab € 3.181,15*
Zubehör
Epson
V11H961040
ab € 871,73*
Zubehör
Epson
V11H959040
ab € 1.151,24*
Zubehör
Epson
V11H928040
ab € 2.037,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.