Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BikeTec S-Serie 28 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BikeTec S-Serie 28 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec S-Serie 28 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec S-Serie 28 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec S-Serie 28 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec S-Serie 28 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec S-Serie 28 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec S-Serie 28 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
Artikel-Nr.:
     8005-2501808600006
Hersteller:
     E-Bike Vision
Herst.-Nr.:
     BIKETEC9
EAN/GTIN:
     4020634819140
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec

E-Bike Akku für Panasonic Antrieb 26 Volt 20 Ah Sitzrohr NKY-Nummern NKY190B02, NKY210B2, NKY210B02, NKY224B02, NKY224B2, NKY226B02, NKY226B2, NKY231B02, NKY231B2, NKY236B02, NKY236B2, NKY246B02, NKY246B2, NKY252B02, NKY252B2, NKY259B02, NKY259B2, NKY265B02, NKY265B2, NKY266B02, NKY266B2, NKY267B02, NKY267B2, NKY269B02, NKY269B2, NKY271B02, NKY281B02, NKY281B2, NKY284B02, NKY284B2, NKY289B02, NKY289B2, NKY303B02, NKY303B2, NKY304B02, NKY304B2, NKY306B02, NKY306B2, NKY307B2, NKY311B02, NKY311B2, NKY312B02, NKY312B2, NKY314B02, NKY314B2, NKY316B02, NKY316B2, NKY317B02, NKY317B2, NKY318B02, NKY318B2, NKY334B02, NKY334B2, NKY335B02, NKY335B2, NKY336B02, NKY336B2, NKY337B02, NKY337B2, NKY339B2, NKY358B2, NKY374B02, NKY374B2, NKY376B02, NKY376B2

AccuCell E-Bike Power Packs für Ihren Panasonic-Antrieb 26 Volt. Li-Ion Akku für Ihren Panasonic-Antrieb 26V. Hersteller übergreifend kompatibel. Dank neuer Software kompatibel mit fast allen Ladern am Markt

  • Mehr Reichweite für Ihr E-Bike, Stärke: 20 Ah, 510 Wh
  • Integrierte Ladebuchse für direkte Schnellladung am Rad
  • UN und zusätzlich EN zertifiziert, Made in Germany
  • Der E-Bike Power Pack Akku ist kompatibel zum meistverkauften Panasonic 26V-Antrieb und dem dazugehörigen Schnell-Lader, bieten eine leistungsstarke und reichweitenoptimierte Ergänzung für das bewährte System. Mit hochwertigsten Zelle kommt im 20 Ah Power Pack 510 Wh die aktuell modernste und leistungsfähigste Zelltechnologie in diesem Segment zum Einsatz. Eine externe Ladebuchse für den Schnell-Lader (6 A) ermöglicht es, den Akku binnen drei Stunden zu laden. Eine umlaufende Dichtung in dem optimierten Gehäuse schützt zusätzlich vor Nässe. Ein unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich macht ein Abbrechen des Tragegriffs unmöglich. Somit wird der Power Pack den aktuellen Design- und steigenden Leistungsansprüchen vollends gerecht. Der Akku wurde auch im Bereich des Batterie-Management-Systems weiter optimiert, wobei ein intelligentes Zellbalancing für eine erheblich längere Lebensdauer sorgt. Der E-Bike PowerPack-Akku ist nach den UN-Transportrichtlinien getestet und kann als einer der ersten auch das Prüfsiegel, gemäß der EN- Norm EN62133, vorweisen. Der Power Pack ist auch für S-Pedelecs mit dem 26V-Antrieb von Panasonic konzipiert. Für den Power Pack ist ein „6 A Schnell-Lader“ mit nur 890Gramm entwickelt worden. Dieser ermöglicht es, den Power Pack direkt am Rad zu laden. Mit 6 A Ladestrom erhalten Sie den derzeit leistungsstärksten Schnell-Lader im E-Bike Segment. Bedingt durch das geringe Gewicht, das kleine Baumaß und den leisen Lüfter ist der Schnell-Lader auch ein optimaler Reiselader.

    Technische Daten (kein original Akku) :

    System: Li-Ion Akku, Spannung 25,2 bis 26 Volt, Kapazität typisch 20000mAh, 510 Wh
    Abmessungen ca. LxBxH: 131,8 x 99,9 x 255 mm, Gewicht 3300 Gramm

ür Ihr BikeTec E-Bike. AkkuShop.de
bietet Ihnen nun einen Lithium Ionen Akkupack der absolut kompatibel zum
meistverkauften Panasonic 26 Volt Antrieb ist. In diesem Akkupack werden nun
die Sony V3 Li-Ion Zelle verbaut, somit erhalten Sie von uns einen auf die
Reichweite optimierten und aktuell einen der modernsten Akkupack auf diesem Segment.
Zusammen mit dem bei uns erhältlichen Schnellladegerät sind Sie bestens ausgerüstet
für Ihre Radtour mit dem E-Bike.

Der Hochleistungs-Akku ist kompatibel zu Rädern von Kalkhoff, Releigh, Focus, Victoria, BikeTec
und Simpel, Rixe, Feldmeier, Kettler, BH-Emotion sowie Staiger und Peugeot.

Unsere Akkus sind durch ein intelligentes Zellbalancing für eine längere Lebensdauer
geeignet, für die Langstreckenfahrer eignet sich besonders der ebenfalls bei uns erhältliche
Powerakku mit satten 25 Ah bzw. 624 Wh Leistung. Unsere Akkus sind nach UN-Transportrichtlinien
getestet und weisen als einer der ersten Akkupacks sogar auch das Prüfsiegel gemäß der EN-NORM EN62133 vor

Mit dem zusätzlich bei uns erhältlichen Schnell-Lader mit 6 A und einer externen Ladebuchse am Akku
können Sie bequem und einfach den Akkupack innerhalb drei Stunden wieder aufladen.

Zu den weiteren Vorteilen die unser E-Bike Akkupack Ihnen bieten zählen ein absolut robuster und
unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich, somit ist ein abbrechen des Tragegriffes
nahezu unmöglich. Das optimierte Gehäuse wird durch einen umgehenden Dichtungsring geschützt.
Der Lithium Ionen Akkupack wird somit den aktuellen Design- und den steigenden Leistungsansprüchen
voll gerecht.

Alle Powerpacks für E-Bikes sind auch für die S-Pedelecs die mit dem 26 Volt Antrieb von Panasonic
betrieben werden. Für die E-Bike Akkus ist ein spezielles Schnellladegerät entwickelt worden. Dieses
Ladegerät wiegt gerade einmal 890 Gramm, durch die kompakte Bauweise des E-Bike Schnellladegerätes und
den zusätzlichen, sehr leisen Lüfter, eignet sich das Ladegerät auch optimal für Reisen. Somit können
Sie Ihren E-Bike Hochleistungs-Akku jederzeit und überall ohne Probleme laden. Der Schnell-Lader mit seinen
6 A Ladestrom ist derzeit der leistungsstärkste Lader im E-Bike Bereich.

Last but not least: Der Akkupack hat 25,2 Volt Spannung und eine Kapazität von 18000mAh, die Abmessungen
sind 127 x 108 x 250 mm und sein Eigengewicht beträgt gerade einmal 3300 Gramm.

Alle Fakten kurz und knapp:

Powerpack passend für E-Bikes von Kalkoff, Releigh, Focus, Victoria, BikeTec

Simpel, Rixe, Feldmeier, Kettler, BH-Emotion, Staiger, Peugeot

Li-Ion Hochleistungs-Akku mit 25,2 Volt und 18000mAh

Tolles Design und robuste Bauweise mit qualitativ hochwertigen Komponenten

890 Gramm und 127 x 108 x 250mm groß

Mit passendem Ladegerät innerhalb drei Stunden zu laden

Nach UN-Transportrichtlinien getestet

Erster Akku mitPrüfsigel gemäß EN-NORM EN62133

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,24*
€ 487,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,68*
€ 458,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,70*
€ 407,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.