Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BikeTec i:SY 20 Zoll Eco Premium 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BikeTec i:SY 20 Zoll Eco Premium 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec i:SY 20 Zoll Eco Premium 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec i:SY 20 Zoll Eco Premium 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec i:SY 20 Zoll Eco Premium 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec i:SY 20 Zoll Eco Premium 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec i:SY 20 Zoll Eco Premium 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
BikeTec i:SY 20 Zoll Eco Premium 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku 26 Volt 510 Wh
Artikel-Nr.:
     8005-2501809300004
Hersteller:
     E-Bike Vision
Herst.-Nr.:
     BIKETEC16
EAN/GTIN:
     4020634819072
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
E-Bike Akku für Panasonic Antrieb 26 Volt 20 Ah Sitzrohr NKY-Nummern NKY190B02, NKY210B2, NKY210B02, NKY224B02, NKY224B2, NKY226B02, NKY226B2, NKY231B02, NKY231B2, NKY236B02, NKY236B2, NKY246B02, NKY246B2, NKY252B02, NKY252B2, NKY259B02, NKY259B2, NKY265B02, NKY265B2, NKY266B02, NKY266B2, NKY267B02, NKY267B2, NKY269B02, NKY269B2, NKY271B02, NKY281B02, NKY281B2, NKY284B02, NKY284B2, NKY289B02, NKY289B2, NKY303B02, NKY303B2, NKY304B02, NKY304B2, NKY306B02, NKY306B2, NKY307B2, NKY311B02, NKY311B2, NKY312B02, NKY312B2, NKY314B02, NKY314B2, NKY316B02, NKY316B2, NKY317B02, NKY317B2, NKY318B02, NKY318B2, NKY334B02, NKY334B2, NKY335B02, NKY335B2, NKY336B02, NKY336B2, NKY337B02, NKY337B2, NKY339B2, NKY358B2, NKY374B02, NKY374B2, NKY376B02, NKY376B2

AccuCell E-Bike Power Packs für Ihren Panasonic-Antrieb 26 Volt. Li-Ion Akku für Ihren Panasonic-Antrieb 26V. Hersteller übergreifend kompatibel. Dank neuer Software kompatibel mit fast allen Ladern am Markt

  • Mehr Reichweite für Ihr E-Bike, Stärke: 20 Ah, 510 Wh
  • Integrierte Ladebuchse für direkte Schnellladung am Rad
  • UN und zusätzlich EN zertifiziert, Made in Germany
  • Akku passend für BikeTec Faltrad Eco Premium 20 Ah Powerpack E-Bike Nachbau Akku

Der E-Bike Power Pack Akku ist kompatibel zum meistverkauften Panasonic 26V-Antrieb und dem dazugehörigen Schnell-Lader, bieten eine leistungsstarke und reichweitenoptimierte Ergänzung für das bewährte System. Mit hochwertigsten Zelle kommt im 20 Ah Power Pack 510 Wh die aktuell modernste und leistungsfähigste Zelltechnologie in diesem Segment zum Einsatz. Eine externe Ladebuchse für den Schnell-Lader (6 A) ermöglicht es, den Akku binnen drei Stunden zu laden. Eine umlaufende Dichtung in dem optimierten Gehäuse schützt zusätzlich vor Nässe. Ein unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich macht ein Abbrechen des Tragegriffs unmöglich. Somit wird der Power Pack den aktuellen Design- und steigenden Leistungsansprüchen vollends gerecht. Der Akku wurde auch im Bereich des Batterie-Management-Systems weiter optimiert, wobei ein intelligentes Zellbalancing für eine erheblich längere Lebensdauer sorgt. Der E-Bike PowerPack-Akku ist nach den UN-Transportrichtlinien getestet und kann als einer der ersten auch das Prüfsiegel, gemäß der EN- Norm EN62133, vorweisen. Der Power Pack ist auch für S-Pedelecs mit dem 26V-Antrieb von Panasonic konzipiert. Für den Power Pack ist ein „6 A Schnell-Lader“ mit nur 890Gramm entwickelt worden. Dieser ermöglicht es, den Power Pack direkt am Rad zu laden. Mit 6 A Ladestrom erhalten Sie den derzeit leistungsstärksten Schnell-Lader im E-Bike Segment. Bedingt durch das geringe Gewicht, das kleine Baumaß und den leisen Lüfter ist der Schnell-Lader auch ein optimaler Reiselader.

Technische Daten (kein original Akku) :

System: Li-Ion Akku, Spannung 25,2 bis 26 Volt, Kapazität typisch 20000mAh, 510 Wh
Abmessungen ca. LxBxH: 131,8 x 99,9 x 255 mm, Gewicht 3300 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,24*
€ 489,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,71*
€ 461,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,44*
€ 446,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.