| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502146000008 Herst.-Nr.: NKY31-3J EAN/GTIN: 4055909126241 |
| |
|
| | |
| - E-Bike Akku für Panasonic Antrieb 26 Volt 23 Ah Sitzrohr
- Mehr Reichweite für Ihr E-Bike, Starke: 23Ah 583Wh
E-Bike Akku für Panasonic Antrieb 26 Volt 23 Ah Sitzrohr Produktsicherheit, hochwertigen Zellen, intelligente Ladetechnik und Schutzbeschaltung. AccuCell E-Bike Power Packs für Ihren Panasonic-Antrieb 26 Volt. Li-Ion Akku für Ihren Panasonic-Antrieb 26V. Hersteller übergreifend kompatibel. Dank neuer Software kompatibel mit fast allen Ladern am Markt Der E-Bike Power Pack Akku ist kompatibel zum meistverkauften Panasonic 26V-Antrieb und dem dazugehörigen Schnell-Lader, bieten eine leistungsstarke und reichweitenoptimierte Ergänzung für das bewährte System. Mit hochwertigsten Zelle kommt im „23 Ah Power Pack“ (583 Wh) die aktuell modernste und leistungsfähigste Zelltechnologie in diesem Segment zum Einsatz. Eine externe Ladebuchse für den Schnell-Lader (6 A) ermöglicht es, den Akku binnen drei Stunden zu laden. Eine umlaufende Dichtung in dem optimierten Gehäuse schützt zusätzlich vor Nässe. Ein unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich macht ein Abbrechen des Tragegriffs unmöglich. Somit wird der Power Pack den aktuellen Design- und steigenden Leistungsansprüchen vollends gerecht. Der Akku wurde auch im Bereich des Batterie-Management-Systems weiter optimiert, wobei ein intelligentes Zellbalancing für eine erheblich längere Lebensdauer sorgt. Der E-Bike PowerPack-Akku ist nach den UN-Transportrichtlinien getestet und kann als einer der ersten auch das Prüfsiegel, gemäß der EN- Norm EN62133, vorweisen. Der Power Pack ist auch für S-Pedelecs mit dem 26V-Antrieb von Panasonic konzipiert. Für den Power Pack ist ein „6 A Schnell-Lader“ mit nur 890Gramm entwickelt worden. Dieser ermöglicht es, den Power Pack direkt am Rad zu laden. Mit 6 A Ladestrom erhalten Sie den derzeit leistungsstärksten Schnell-Lader im E-Bike Segment. Bedingt durch das geringe Gewicht, das kleine Baumaß und den leisen Lüfter ist der Schnell-Lader auch ein optimaler Reiselader. Technische Daten (kein original Akku) : System: Li-Ion Akku, Spannung 25,2 bis 26 Volt, Kapazität typisch 23000mAh, 583 Wh Abmessungen ca. LxBxH: 131,8 x 99,9 x 255 mm, Gewicht 3300 Gramm Nachbau Akku ideal passend als Ersatz- oder Zweitakku für das E-Bike BH-Emotion Sport max. Plus (2011), Bike Tec C2 Premium (C-Serie 26), C8 Premium (C-Serie 26), Faltrad Eco Premium, L2 Premium (L-Serie 26/28), L8 Premium (L-Serie 26/28), SLX Premium (S-Serie 26/28), SLX Premium (X-Serie 26/28), SLX Premium SE (Special Edition) (S-Serie 26/28), SLX Premium SE (Special Edition) (X-Serie 26/28), SY 20 Eco Premium, SY 20 Tour SE, SY 20 Urban Premium, T2 Premium (T-Serie 28), T8 Premium (T-Serie 28), Tandem XT (2011), Feldmeier FE03 Lite, Flyer C2 Premium (C-Serie 26), C8 Premium (C-Serie 26), Faltrad Eco Premium, SLX Premium (S-Serie 26/28), SLX Premium (S-Serie 26/28), SLX Premium (X-Serie 26/28), SY 20 Eco Premium, SY 20 Tour SE, SY 20 Urban Premium, T2 Premium (T-Serie 28), T8 Premium (T-Serie 28), Tandem XT (2011), Focus Jarifa Speed (2011), Jarifa Urban, Kalkhoff Agattu P7-26, Agattu P8-26, Agattu P8-26 XXL, Sahel ProDisc C8 (2011), Kettler Obra Sport, KTM Amparo 7 (26/28 Zoll) (2012), Amparo 8 Eco(26/28 Zoll), Monrak Eco 1430, Peugeot E-City Nexus 3, E-City Nexus 8, E-City Nexus 8 Sport, Puch Kraftwerk 7G, Kraftwerk 8G, Kraftwerk 8G Limited, Raleigh Dover De Luxe P7-26, Dover De Luxe P8-26, Dover De Luxe P8-26 XXl, Leeds HS, Leeds Roller, Leeds Tour, Stoker DD, Stoker Lite, Rixe Bordeaux P7-26, Bordeaux P8-26, XT Nancy S, Simpel Elektrovelo Panasonic NuVinci, Sinus Sinus PA 1 (2012), Victoria Assen, NLD 03, Sevilla |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-Bike Akku, E-Bike Ersatzakku, Elektrobike Akku, Elektrobike Ersatzakku, Elektrofahrrad Akku, Elektrofahrrad Ersatzakku, Ersatzakku E-Bike, Ersatzakku Elektrobike, Ersatzakku Elektrofahrrad, Ersatzakku Pedelec, Pedelec Akku, Pedelec Ersatzakku, akku e-bike |
| | |
| |