Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502168600002 Herst.-Nr.: 055995 EAN/GTIN: 4055909128504 |
| |
|
| | |
| Duracell Stay Charged Akku HR20 Mono LR20 mit bis zu 3000mAh, 2er Precharged (vorgeladene wiederaufladbare NiMH Akkus) - halten bis zu 5 Jahre (oder 300 Anwendungen, je nachdem, welcher Zustand zuerst eintritt)
- behalten bis zu 80 % ihrer Ladung für bis zu 12 Monate, bei Nichtbenutzung (Resultate variieren je nach Gerät.)
- Ideal für Taschenlampen, Radio und Geräte des täglichen Gebrauchs
Technische Daten: System: NiMH Akku, Zellengröße: D LR20 Mono HR20, Spannung: 1,2 Volt Kapazität 3000mAh, Abmessungen Höhe x Ø: 61,5 x 34,2 mm, Gewicht: 79Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,18* | € 9,01* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,44* | € 10,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,69* | € 10,58* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,06* | € 10,75* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,18* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|