Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
BlockAkku
>
Artikel
Duracell Akku 9V (HR22) 170 mAh B1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1894-DUR394056008
Hersteller:
Duracell
Herst.-Nr.:
DUR394056008
EAN/GTIN:
5000394056008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Duracell Akkus, 9V, NiMH Akku
... >
Batterien
>
Akku Batterien
>
9-Volt Block Batterien (HR22)
Weitere Suchbegriffe:
Block Akku 1604D
,
Block Akku 6F22
,
Block Akku P22P
,
Block Akku PP3
,
BlockAkku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
9v-block akku duracell 170 mah
,
9v block akku
,
duracell 9v-block akku
,
Akkus
,
Ladegeräte
,
AA
,
AAA
,
C
,
D
,
9V
,
vorgeladen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,09*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Batterietester Energy Check LCD - Anzeige für Kapazität, Energiegehalt
Ansmann
4000392
ab € 49,12*
Zubehör
Ansmann Energy 16 Plus Akkuladegerät für 16 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D-
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 103,67*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x 9V Batterien
Storacell
SL9VOR
ab € 6,71*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x 9V Batterien
Storacell
SL9VTB
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen