Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fahrradakku PowerPack 400 Classic Gepackträger 0275007505, 4047024973893


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Fahrradakku PowerPack 400 Classic Gepackträger 0275007505, 4047024973893
Bosch Fahrradakku PowerPack 400 Classic Gepackträger 0275007505, 4047024973893
Bosch Fahrradakku PowerPack 400 Classic Gepackträger 0275007505, 4047024973893
Bosch Fahrradakku PowerPack 400 Classic Gepackträger 0275007505, 4047024973893
Bosch Fahrradakku PowerPack 400 Classic Gepackträger 0275007505, 4047024973893
Bosch Fahrradakku PowerPack 400 Classic Gepackträger 0275007505, 4047024973893
Bosch Fahrradakku PowerPack 400 Classic Gepackträger 0275007505, 4047024973893
Artikel-Nr.:
     8005-46367
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BOSCH400
EAN/GTIN:
     4055909204437
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
  • PowerPack 400 Classic 0275007505 4047024973893 0801401203
  • Gepackträger 400 E-Bike 36V Akku Li-ion 400Wh 11Ah 0275.007.505-VEO
Bosch Fahrradakku PowerPack 400 Classic Gepackträger 0275007505, 4047024973893

Bosch Powerpack 400 E-Bike 36V Akku Li-ion 400Wh 11Ah

kurz und kompakt, unser original Bosch Akku für den Gepäckträger stellt sich vor

✓ Lithium-ionen Akku 36 Volt, max. 42 Volt 11Ah  !
✓ Bosch Powerpack 400 Wh 0275007505, 4047024973893 !
✓ Neu und ungebraucht
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung !
✓ Gepäckträgerakku Bosch 400 in der Farbe schwarz !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Der Bosch 400 PowerPack Fahrradakku für den Gepäckträger

Die Bosch PowerPacks 300, 400 sowie 500 sind aufgrund Ihrer Akku-Laufleistung, der doch sehr langen Lebensdauer und dem intelligenten Batterie-Managemant-System kurz BMS zu den modernen e-Bike Akkusystemen auf dem Fahrradmarkt. Für nahezu jede Anforderung gibt einen passenden Akkupack, PowerPack in den Ausführungen als Gepäckträger, Rahmen- oder Sattelrohr-Akku . Vom Bosch PowerPack 300 Wh für die kleineren Fahrradtouren in der Stadt über das ausdauernde Power Pack 400 für mittlere Touren, bis zum leistungsstarken Powerpack 500 für den extremen Fahrspaß

Dieser 36 V Fahrradakku ist mit seiner Kapazität von 11 Ah und der Leistung von 400 Wh der ideale Ersatz- oder Zweitakku für Ihren defekten Bosch 400er Fahrradakku. Oder Sie erweitern einfach die Fahrrad Reichweite mit einem zweiten Akkupack.

Eigenschaften
  • Leistung: typisch 400 Wh
  • Kapazität max. 11,0 Ah
  • Ausgangsspannung: 36,0 Volt
  • Montageart: Gepäckträger AkkuPack
Technische Daten für den Bosch 400 AkkPack  Ladeschlussspannung:  42,0 Volt  Kapazität:  11Ah  Energiegehalt:  400Wh  System:  Li-ion Akku 36V  Gewicht:  2649 gramm  Abmessungen:  365x120x75mm

 Mehr Informationen finden Sie auch unter bosch-ebike .com X 275 007 500, 6000439693. PowerPack 400 Classic 0275007505 4047024973893 0801401203. Gepackträger 400 E-Bike 36V Akku Li-ion 400Wh 11Ah 0275.007.505-VEO - Abbildung Ähnlich. Kleinere Kratzer können produktionsbedingt im Rahmen der Funktionsprobe auftreten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,20*
€ 820,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,23*
€ 804,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,66*
€ 776,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,87*
€ 750,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,98*
€ 703,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.