Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

500Wh Bosch e-bike Akkutyp PowerTube 500 vertikal Akku Bosch 4047025782128, 0275007540, 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500Wh Bosch e-bike Akkutyp PowerTube 500 vertikal Akku Bosch 4047025782128, 0275007540, 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290
500Wh Bosch e-bike Akkutyp PowerTube 500 vertikal Akku Bosch 4047025782128, 0275007540, 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290
500Wh Bosch e-bike Akkutyp PowerTube 500 vertikal Akku Bosch 4047025782128, 0275007540, 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290
500Wh Bosch e-bike Akkutyp PowerTube 500 vertikal Akku Bosch 4047025782128, 0275007540, 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290
500Wh Bosch e-bike Akkutyp PowerTube 500 vertikal Akku Bosch 4047025782128, 0275007540, 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290
500Wh Bosch e-bike Akkutyp PowerTube 500 vertikal Akku Bosch 4047025782128, 0275007540, 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290
500Wh Bosch e-bike Akkutyp PowerTube 500 vertikal Akku Bosch 4047025782128, 0275007540, 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290
Artikel-Nr.:
     8005-50471
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0275007540
EAN/GTIN:
     4047025782128
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
  • Akku Bosch 4047025782128 0275007540 0275007540 0.275.007.544
  • 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283 BBP290
Original Bosch PowerTube 500 vertikal Akku 36V 500Wh 13,4Ah

kurz und kompakt, unser original Bosch vertikal 36 Volt e-bike Akku stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen kurz Li-ion Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 36 Volt Spannung, 13,4Ah Kapazität, 500 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 36x8,3x6,5mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Bosch original Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Bosch Powertube 500 vertikal Akku mit 500Wh

Der original Bosch vertikal Powertube 500 Wh Akku ist einer der leistungsstarken e-bike Akkus innerhalb der Bosch Powertube Serie. Die e-Bikes, die mit dem Bosch PowerTube Akkusystem ausgestattet sind, haben oft schon einen Bosch Akku Powertube 500er verbaut. Diese Premium-Bosch-Mittelmotoren mit dem beliebten Bosch Powertube 500 Rahmenakku bieten ein doch starkes Energiepaket. Aufgrund des starken Marktanteils von Bosch-E-Bike Motoren wird der Bosch Powertube 500 Akku vertikal in vielen verschiedenen, neueren Pedelec und e-Bikes bzw. Elektrofahrrädern eingesetzt. Dazu gehören Fahrradmarken wie: vertikal Batavus Bosch PowerTube System, Merida Bosch PowerTube System, Hercules Bosch PowerTube System, Trek Bosch PowerTube System, Cannondale Bosch PowerTube System, Falter Bosch PowerTube System, Victoria Bosch PowerTube System, Bergamont Bosch PowerTube System, Scott Bosch PowerTube System, Haibike Bosch und viele mehr! Der Bosch Powertube 500 Innen-Akku ist daher für sehr viele Markenfahrräder geeignet.

Spezifikation Bosch PowerTube 500 Wh vertikal integriert, Akku Version vertikal integriert, schwarz
Kompatible Antriebssysteme: Performance Line CX, Performance Line, Performance Line Speed, Active Line, Active Line Plus

Der vertikal, integrierte 500Wh Bosch PowerTube Akku für E-Bikes mit Bosch Antrieb. Bosch puscht nun die Reichweite bei den neuen PowerTube Akkus mit bis zu 500 Wh Leistung, dies leistet nun der neue voll in den Rahmen integrierte Akku. Damit werden Höhenmeter und Strecken möglich, die bisher mit der Bosch Powertube Technologie kaum erreicht werden konnten. Bosch verspricht sogar bis zu 170 km Reichweite unter optimalen Bedingungen. Diese Features machen den neuen 500 Wh Akku so besonders: vertikal Akkuintegration in den Rahmen, einfache Entnahme ohne Werkzeug, inklusive BMS, dem Bosch Batteriemanagement System zum Schutz vor Überhitzen, Überspannung und Überladung, AkkuPack im Schlag- und schüttelfesten Gehäuse für starke Beanspruchungen, kompatibel mit den aktuellen Antrieben von Bosch: Performance Line, Performance Line CX, Active Line und Active Line Plus, es besteht die Möglichkeit, den Akku intern am Rad als auch extern zu laden, Vollladung mit Standard Charger in ca. 4 Stunden, 500 Wh reichen für bis zu 170 km laut Hersteller Bosch. Der originale PowerTube 500 Wh Akku von Bosch zeichnet sich aus durch einfaches Handling, enorme Laufleistung, lange Lebensdauer und geringes Gewicht. Auch passend für den Bosch AkkuPack 4047025782128, 0275007540, 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290. Der neue 500 Wh vertikal PowerTube ist um ca. 7 cm kürzer als der 625 Wh PowerTube. Somit können in E-Bikes, in denen standardmäßig der 625 Wh Akku integriert ist keine 500 Wh Akkus eingebaut werden und andersrum. Akku vertikal passend für Bosch Powertube 625 E-Bike-Akku vertikalen Akkutyp. Unser Akku für den Bosch PowerTube Akku 4047025782128, 0275007540, 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290 kann mit dem vorhandenen Bosch original Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Originalakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen in etwa 360x83x65mm. Die maximale Ladeschlussspannung beläuft sich auf 42 Volt.

Technische Daten für den Bosch Powertube Akku
Spannung: 36,0 Volt
Ladeschlussspannung: 42 Volt
Kapazität: 13,4 Ah
Energiegehalt: 500 Wh
System: Li-ion Akku
Gewicht: 2900 gramm
Abmessungen: ca. 36x8,3x6,5cm

Achtung: dieser Akku 500 ist ca. 7cm kürzer als der neuere 625 WH Akku d.h. er kann durch die kürzere Bauform nicht als Ersatz- oder Zweitakku für den 625er verwendet werden!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 857,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,41*
€ 1.020,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,62*
€ 1.007,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,01*
€ 971,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,79*
€ 938,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,03*
€ 885,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.