Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 36,1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
461Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 36,1cm
461Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 36,1cm
461Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 36,1cm
461Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 36,1cm
461Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 36,1cm
461Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 36,1cm
461Wh PowerPack für Bosch Active (Plus) / Performance (CX) 36 V Intube vertikal 36,1cm
Artikel-Nr.:
     8005-59595
Hersteller:
     E-Bike Vision
Herst.-Nr.:
     10047
EAN/GTIN:
     4260495060354
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
  • BOSCH PowerTube 500 Vertikal E-Bike Akku 500 Wh 0275007540
  • Akku Bosch PowerTube 500 Vertikal 500Wh BBP281 BBP283 BBP290
461Wh PowerPack für Bosch Active Plus / Performance CX 36 V Intube vertikal, Länge 36,1cm beachten Nachbau Akku 36,1cm Länge auch passend für Bosch PowerTube 500 vertikal Akku 36V 500Wh 13,4Ah

361mm Länge, kurz und kompakt, unser frischer Nachbau Akku für Bosch vertikal 36 Volt e-bike Akku stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen kurz Li-ion Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 36 Volt Spannung, 12,8Ah Kapazität, 461Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen nur ca. 36,1x8,35x6,55mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Bosch original Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Integriertes Batterie-Management-System: Schutz gegen Überladung, Schutz gegen Tiefentladung, Schutz gegen zu hohe Entladeströme, Schutz gegen Kurzschluss, Schutz gegen zu hohe / zu tiefe Temperatur, intelligentes Zellbalancing sowie Einzelzellenüberwachung.

Der Nachbauakku exakt passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Bosch Powertube 500 vertikal Akku mit 500Wh (kein original Bosch Akku). Der 461 Wh Nachbauakku passend für vertikal Powertube 500Wh Akku ist ein leistungsstarker e-bike Akku für die Bosch Powertube Serie. Die e-Bikes, die mit dem Bosch PowerTube Akkusystem ausgestattet sind, haben oft schon einen Bosch Akku Powertube 500er verbaut. Diese Premium-Bosch-Mittelmotoren mit dem beliebten Bosch Powertube 500 Rahmenakku oder unserem preiswerten 461 Wh Nachbau AkkuPack bieten ein gutes Energiepaket.

Aufgrund des starken Marktanteils von Bosch-E-Bike Motoren wird der Bosch Powertube 500 Akku in vielen verschiedenen, neueren Pedelec und e-Bikes bzw. Elektrofahrrädern eingesetzt. Dazu gehören Fahrradmarken wie: vertikal Batavus Bosch PowerTube System, Merida Bosch PowerTube System, Hercules Bosch PowerTube System, Trek Bosch PowerTube System, Cannondale Bosch PowerTube System, Falter Bosch PowerTube System, Victoria Bosch PowerTube System, Bergamont Bosch PowerTube System, Scott Bosch PowerTube System, Haibike Bosch und viele mehr! Der Bosch Powertube 400 bzw. 500 Innen-Akku ist daher für sehr viele Markenfahrräder geeignet. Spezifikation Bosch PowerTube Akku vertikal integriert, Akku Version vertikal integriert, schwarz. Kompatible Antriebssysteme: Performance Line CX, Performance Line, Performance Line Speed, Active Line, Active Line Plus. Der vertikale, integrierte 416Wh Nachbau für Bosch Power Tube Akku für E-Bikes mit Bosch Antrieb. Vertikale Akkuintegration in den Rahmen, einfache Entnahme ohne Werkzeug, inklusive Integriertem Batterie-Management-System: Schutz gegen Überladung, Schutz gegen Tiefentladung, Schutz gegen zu hohe Entladeströme, Schutz gegen Kurzschluss, Schutz gegen zu hohe / zu tiefe Temperatur, intelligentes Zellbalancing sowie Einzelzellenüberwachung.

Das müssen wir hervorheben: Extra hohe Sicherheiten, unser Nachbauakku stellt dank seiner 5fachen Schutzelektronik das derzeitige Maximum an Sicherheit dar!

AkkuPack im Schlag- und schüttelfesten Gehäuse für starke Beanspruchungen, kompatibel mit den aktuellen Antrieben von Bosch: Performance Line, Performance Line CX, Active Line und Active Line Plus, es besteht die Möglichkeit, den Akku intern am Rad als auch extern zu laden, Vollladung mit Standard Charger in ca. 4 Stunden, 461 Wh reichen für bis zu 155 km laut Hersteller Akku-Vision. Der frische Nachbauakku passend für PowerTube 500 Wh Akku von Bosch zeichnet sich aus durch einfaches Handling, enorme Laufleistung, lange Lebensdauer und geringes Gewicht von gerade mal nur 2799 Gramm. Auch passend für den Bosch 4047025782128 AkkuPack 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007540, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290. Unser 461Wh PowerTube ist gesamt 36,1cm lang und daher um ca. 7 cm kürzer als der 625 Wh PowerTube. Somit können in E-Bikes, in denen standardmäßig der 625 Wh Akku integriert ist keine 461 Wh Akkus eingebaut werden. Nachbau Akku vertikal passend für Bosch Powertube 500 E-Bike-Akku vertikalen Akkutyp. Unser Nachbau Akku für den 4047025782128 Bosch PowerTube Akku 0.275.007.540, 0.275.007.544, 0.275.007.556, 0275007540, 0275007544, 0275007556, BBP281, BBP283, BBP290 kann mit dem vorhandenen Bosch original Ladegerät aufgeladen werden, das integrierte Batterie-Management-System: Schutz gegen Überladung, Schutz gegen Tiefentladung, Schutz gegen zu hohe Entladeströme, Schutz gegen Kurzschluss, Schutz gegen zu hohe / zu tiefe Temperatur, intelligentes Zellbalancing sowie Einzelzellenüberwachung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen in etwa 361x83x65mm. Die maximale Ladeschlussspannung beläuft sich auf 42 Volt.

Achtung: dieser vertikale Nachbau Akku mit seiner starken Leistung von 461Wh passend als Ersatz- oder Zweitakku für Bosch Akku 500 Wh, er ist ca. 7cm kürzer als der Bosch 625 Wh Akku d.h. er kann durch die kürzere Bauform nicht als Ersatzakku für den 625er verwendet werden!

Technische Daten (kein original Bosch Akku):  Spannung:  36 Volt  Kapazität:  12500mAh  Energiegehalt:  461 Wh  System:  Li-ion Akku  Gewicht:  2799 gramm  Abmessungen:  +/- ca. 361 x 83,5 x 65,5mm

 

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Die Garantieerweiterung auf 36-Monate kann für alle EBV E-Bike Batteries abgeschlossen werden, wenn die Anmeldung innerhalb 6 Monate nach dem Kauf erfolgt. B-Ware ist von der Garantieerweiterung ausgeschlossen.


Für unsere Akkus übernehmen wir, über die gesetzlich geltende Gewähr hinaus, eine 24-monatige Garantie. Zur Inanspruchnahme der 24, oder 36 -monatigen Garantie ist die Einreichung des Kaufbeleges, bzw. des Garantieverlängerungszertifikats zwingend erforderlich!


VON DER 24 UND / ODER 36 -MONATIGEN GARANTIE AUSGESCHLOSSEN SIND:

Fehlfunktionen, die verursacht wurden durch unsachgemäßen Betrieb, z.B. Überhitzung, falscher Anschluss, Kurzschluss oder Verpolung, Eintauchen in Wasser, Reinigung mit Hochdruck- oder Dampfreinigern, Tiefentladung, Verpolung oder fallen lassen

Verwendung von nicht von der E-Bike Vision GmbH freigegebenem Zubehör

versehentliche oder absichtliche Beschädigung (durch Sturz, Wasser, etc.)

Defekte auf Grund normaler Abnutzung

Betrieb außerhalb der technischen Spezifikationen

Schäden, die nicht unmittelbar am dem versicherten Gerät entstehen

Veränderungen / Reparaturen / Umbauten / Einbauten oder Aufrüstungen, die nicht von der E-Bike Vision Service Stelle ausgeführt wurden (nutzen Sie ausschließlich unseren Service für Reparaturen)

Fetten der Kontakte mit Kontaktspray oder ähnlichem

Optische Beschädigungen, die keine funktionellen Schäden begründen oder durch Reinigung behoben werden können

Kosten für Leihakkus

Das Entfernen des Leistungsetiketts des Akkus führt zum Verlust des Garantieanspruches!

Weitere Informationen:
Gewicht:
2799,00 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 303,02*
€ 365,13*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 305,89*
€ 369,08*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,13*
€ 434,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,50*
€ 430,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,32*
€ 406,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.