- Akku für MiFa, e-totem, Prophete, Cyco, Kreidler Wayel E-Bit
- Battery XH259-10J-F 24V 12Ah Little Frog IMP18/66/133-12HA
Phylion XH259-10J Fahrradakku 24V 12Ah LittleFrog
kurz und kompakt, unser Fahrradakku bzw. e-bike Akku Akku stellt sich vor
✓ Lithium-Ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 24 Volt Spannung, 12Ah Kapazität, 288Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen !
✓ Farbe schwarz, ladbar mit dem vorhandenen Li-ion Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger E-Bike-Akku ersetzt den Akku XH259-10J, XH259-12J mit 24 bzw. 25,9 Volt Spannung und einer Kapazität von 12000mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Akkus beträgt 288 Wh. Unser Akku ist passend für den Bike Akku e-totem, Totem, Prophete Real Version, Alu-Rex, Lidl Trio, McKenzie, Viking E-Go mit 25,9V 24V und alle baugleichen Artikel
Akku passend für XH259-10J, XH259-12J e-Bike Fahrrad Akkutyp
Unser Akku kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen in etwa 245x144x85mm.
Technische Daten für den schwarzen Akku Spannung: 24 bis 25,9 Volt Kapazität: 12Ah Energiegehalt: 288 Wh System: Li-ion Akku Gewicht: 3199 gramm Abmessungen: max. 245x144x85mm
Die E-Bike Akkus vom Fahrrad- bzw- Akkumodel Little Frog finden sich in einer Vielzahl von e-Bikes, Pedelec, Elektrorädern zum Beispiel e-totem, Totem, Prophete Real Version, Alu-Rex, Lidl Trio, McKenzie, Viking E-Go mit 25,9V 24V Akku. Dieser 24V Fahrradakku ist mit seiner Kapazität von 12 Ah und der Leistung von 288Wh ist der ideale Ersatz für Ihren alten oder defekten Fahrradakku. Oder Sie erweitern einfach die Reichweite vom Pedelec mit einem Zweitakku. Die Ladeschlussspannung beträgt max. 25,9V