Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer DET-306 kontaktlos & sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer DET-306 kontaktlos & sicher
Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer DET-306 kontaktlos & sicher
Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer DET-306 kontaktlos & sicher
Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer DET-306 kontaktlos & sicher
Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer DET-306 kontaktlos & sicher
Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer DET-306 kontaktlos & sicher
Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer DET-306 kontaktlos & sicher
Artikel-Nr.:
     8005-71293
Hersteller:
     Dr. Senst
Herst.-Nr.:
     710300
EAN/GTIN:
     4250175854120
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
  • Messbereich: 0-100°C (Objekt Modus) / 34-43°C (Körper-Modus)
  • kontaktlos & sicher - Speicherplatz für 10 Messungen
Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer

 

Das Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer DET-306 ist ein berührungsloses Thermometer, das durch das Sammeln von Wärmestrahlung, die von der Stirn emittiert wird, Temperaturen misst. Mit Maßen von ca. 155 x 41 x 43 mm und einem Gewicht von ca. 85 g ist es sehr kompakt und leicht zu transportieren.

Das Thermometer ist einfach zu nutzen, hygienisch, extrem zuverlässig und sehr genau. Es verwendet einen hochwertigen Infrarot-Sensor, der dem Benutzer innerhalb einer Sekunde präzise Messwerte liefert. Das Thermometer verfügt über ein akustisches Signal, das über hohe Temperaturen informiert, wie z.B. Fieber oder Umgebungswärme.

Mit einem 3-Farben-Hintergrund-Display informiert das DET-306 über Fieber-Alarm, der bei Bedarf akustisch untermauert wird. Es gibt auch einen Speicherplatz für bis zu 10 Messungen. Der Messbereich beträgt 0-100°C im Objektmodus und 34-43°C im Körper-Modus.

Das berührungslose Infrarot-Thermometer ist sicher und hygienisch, da es keinen Kontakt zur Haut benötigt. Es ist auch schnell und einfach zu bedienen, was besonders nützlich ist, wenn Sie die Temperatur von Kindern oder älteren Menschen messen müssen.

Das Dr. Senst® Infrarot Stirn-Thermometer DET-306 ist ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes Gerät, das Ihnen bei der Überwachung von Körpertemperaturen helfen kann.


Eigenschaften:
✓ kontaktlos & sicher
✓ 3-Farben-Hintergrund (Fieber-Alarm)
✓ Speicherplatz für 10 Messungen
✓ Messbereich:  0-100°C (Objekt Modus) / 34-43°C (Körper-Modus)



Technische Daten

 Batterien:  2x AAA  Abmessungen (LxBxH):  ca. 155 x 41 x 43 mm  Gewicht:  0,085 kg

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.