Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche, schwarz, Abmessungen 150 x 450 x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche, schwarz, Abmessungen 150 x 450 x 200mm
Li-ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche, schwarz, Abmessungen 150 x 450 x 200mm
Li-ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche, schwarz, Abmessungen 150 x 450 x 200mm
Li-ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche, schwarz, Abmessungen 150 x 450 x 200mm
Li-ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche, schwarz, Abmessungen 150 x 450 x 200mm
Li-ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche, schwarz, Abmessungen 150 x 450 x 200mm
Li-ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche, schwarz, Abmessungen 150 x 450 x 200mm
Artikel-Nr.:
     8005-74056
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BIKEBAG
EAN/GTIN:
     4055909254845
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
  • Li-Ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche
  • Abmessungen 150mm x 450mm x 200mm
  • Ideal zur Aufbewahrung, Ladung, Transport Ihres Li-Ion Akkus
  • Brandschutzfeste Akku Aufbewahrungstasche
  • Mit Spanngurt und Klettverschlüssen im Inneren der Tasche
Li-Ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche, schwarz, Abmessungen 150 x 450 x 200mm

kurz und kompakt, unsere Aufbewahrungstasche stellt sich vor

✅ BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche von AccuCell
✅ Abmessungen 150mm x 450mm x 200mm
✅ brandschutzfeste Akku Aufbewahrungstasche
✅ ideal zur Aufbewahrung, Ladung, Transport Ihres Li-Ion Akkus
✅ auch geeignet für Scooter, Hoverboard, Caddy-Akkus, Werkzeugakkus etc. !
✅ mit praktischer Seitentasche zur Aufbewahrung von Ladegerät, Zubehör, Bedienungsanleitung etc. !
✅ mit Spanngurt und Klettverschlüssen können Sie den Akku im Innenraum der Tasche bequem sichern

Die Li-ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche ist die ideale Lösung für alle E-Bike-Fahrer, die ihre wertvollen Akkus sicher und praktisch aufbewahren, transportieren und aufladen möchten. Mit ihren herausragenden Merkmalen und einem durchdachten Design bietet diese Tasche eine zuverlässige Lösung für die Lagerung und den Transport Ihrer E-Bike-Fahrradakkus.

Die Tasche ist in elegantem Schwarz gehalten und misst großzügige 150 x 450 x 200 mm, was ausreichend Platz für die meisten E-Bike-Akkus bietet. Ihr Gewicht von nur 578 Gramm macht sie leicht und einfach zu handhaben. Die BikeBag ist nicht nur für E-Bike-Akkus geeignet, sondern auch perfekt für Scooter-Akkus, Golftrolley-Akkus, Werkzeugakkus und Hoverboard-Akkus.

E-Bike Akkutasche ideal für die Lagerung, Transport oder Aufladung Ihres Lithium-Ionen Akkus

Die BikeBag ist aus hochwertigem Material gefertigt, das nicht nur robust und strapazierfähig ist, sondern auch brandschutzfest. Dies stellt sicher, dass Ihr Akku vor möglichen Bränden geschützt ist und Sie sich keine Sorgen um die Sicherheit machen müssen.

Die Tasche verfügt über zwei robuste Reißverschlüsse, die ein einfaches Öffnen und Schließen ermöglichen. Dadurch wird der Zugriff auf den Akku erleichtert, und die Handhabung der Tasche wird insgesamt erleichtert. Die Reißverschlüsse sind von hoher Qualität und gewährleisten eine dauerhafte und zuverlässige Nutzung.

Die BikeBag ist nicht nur auf die sichere Aufbewahrung des Akkus ausgerichtet, sondern bietet auch eine praktische seitliche Zusatztasche. Hier können Sie Ihr Ladegerät, Zubehör, die Bedienungsanleitung oder andere wichtige Dinge verstauen. Dadurch haben Sie alles an einem Ort und können problemlos auf Ihr gesamtes E-Bike-Equipment zugreifen.

Innenraum der Tasche mit Spanngurt und Klettverschlüssen ausgestattet

Der Innenraum der Tasche ist mit einem speziellen Spanngurt ausgestattet, der mit Klettverschlüssen gesichert ist. Dies ermöglicht ein sicheres Befestigen des Akkus während des Ladevorgangs oder während des Transports. Der Gurt sorgt dafür, dass der Akku fest an seinem Platz bleibt und so mögliche Schäden vermieden werden.

Egal, ob Sie die Tasche für die Lagerung, den Transport oder die Aufladung Ihres E-Bike-Fahrradakkus verwenden möchten - die BikeBag erfüllt alle Anforderungen. Dank ihres platzsparenden Designs kann die Tasche bei Nichtgebrauch einfach zusammengefaltet und verstaut werden, was besonders praktisch für unterwegs ist.

Wichtiger Hinweis zur Sicherheit

Es ist wichtig zu beachten, dass die Akkutasche keinen vollständigen Schutz gegen Akku-Brand, Explosionen oder andere Schäden bietet, die durch einen defekten Akku verursacht werden können. Aus diesem Grund sollte der Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Die Hersteller übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für Schäden, die durch einen brennenden Akku, eine Akku-Explosion oder ähnliche Vorfälle im Zusammenhang mit dieser Tasche verursacht werden.

Die Li-ion AkkuSafe - BikeBag E-Bike Akku Aufbewahrungstasche vereint Sicherheit, Praktikabilität und hochwertige Verarbeitung in einem Produkt. Mit ihrer robusten Konstruktion, dem durchdachten Design und zusätzlichen Funktionen bietet sie eine zuverlässige Lösung für die sichere Aufbewahrung und den Transport Ihrer wertvollen E-Bike-Akkus. Egal, ob Sie ein begeisterter Radfahrer, Scooter-Fahrer oder Golftrolley-Besitzer sind - diese Tasche ist die perfekte Ergänzung für Ihren mobilen Lebensstil.

Technische Daten  Abmessungen: 150mm x 450mm x 200mm  Gewicht: 578 gramm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.