Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Akku passend für Panasonic 26V 13Ah silber 13200mAh 333Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Akku passend für Panasonic 26V 13Ah silber 13200mAh 333Wh
E-Bike Akku passend für Panasonic 26V 13Ah silber 13200mAh 333Wh
E-Bike Akku passend für Panasonic 26V 13Ah silber 13200mAh 333Wh
E-Bike Akku passend für Panasonic 26V 13Ah silber 13200mAh 333Wh
Artikel-Nr.:
     8005-78305
Hersteller:
     Maratron
Herst.-Nr.:
     75-05-00191
EAN/GTIN:
     4055909261768
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
  • Lithium-Ionen E-Bike/Pedelec Akku - 25,2V - 13,2Ah (333Wh)
  • grundsätzlich kompatibel mit Panasonic Antriebssystem 26V
Maratron Ersatz-Akku für Panasonic 26V 13Ah silber  

Erleben Sie eine neue Dimension der Leistung mit dem Maratron Ersatz-Akku für Panasonic 26V 13Ah in Silber. Dieser Lithium-Ionen E-Bike (Pedelec) Akku bietet eine Kapazität von 13,2Ah (333Wh), was Ihnen eine zuverlässige und langanhaltende Energieversorgung garantiert.

Mit seiner Bauform im Sattelrohr-Design passt dieser Akku elegant zu Ihrem Fahrrad und bietet eine optimale Integration. Ausgestattet mit einem Smart-BMS Typ bietet er nicht nur eine intelligente Batteriemanagementlösung, sondern auch höchste Sicherheit und Langlebigkeit.

Dieser Ersatzakku ist speziell für E-Bikes mit 24V Panasonic-Systemen konzipiert, darunter beliebte Modelle wie die Flyer-Serie, Flyer-C-Serie, Flyer-T-Serie, Flyer-L-Serie, Flyer-S-Serie, Flyer-X-Serie, i:SY 26-System, Kalkhoff, Raleigh, Kettler, Rixe, Victoria, Feldmeier und viele mehr.

Die Kompatibilität mit dem Panasonic Antriebssystem 26V ist gewährleistet, sodass Sie sich keine Gedanken über die Passform machen müssen. Genießen Sie eine reibungslose Fahrt mit einer konstanten Energiequelle, die Ihnen die Freiheit gibt, Ihre Reise voll auszukosten.

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Abenteuer und entdecken Sie die grenzenlosen Möglichkeiten mit dem Maratron Ersatz-Akku. Dank seiner Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit ist er der ideale Begleiter für jede Fahrt.

 

Verwendung im Fahrrad

In folgenden Fahrrädern (u.a.) kann dieser Ersatzakku verwendet werden:
✓ Kalkhoff
✓ Victoria
✓ Raleigh
✓ Kettler
✓ Vitalbike
✓ Flyer 26V
✓ Rixe
✓ Riese und Müller
✓ Helkama Finnland
✓ viele andere mehr

 

Kompatibilität

Der Akku ist grundsätzlich kompatibel mit dem Panasonic Antriebssystem 26V.

Kompatibel zu folgenden Derby Cycle Akku-Modellen:

NKY210B2, NKY210B02, NKY224B2, NKY224B02, NKY226B2, NKY226B02, NKY231B2, NKY231B02, NKY236B2, NKY236B02, NKY246B2, NKY246B02, NKY252B2, NKY252B02, NKY252B2, NKY252B02, NKY259B2, NKY259B02, NKY265B2, NKY265B02, NKY266B2, NKY266B02, NKY269B2, NKY269B02, NKY267B2, NKY267B02, NKY281B2, NKY281B02, NKY284B2, NKY284B02, NKY289B2, NKY289B02, NKY303B2, NKY303B02, NKY304B2, NKY304B02, NKY306B2, NKY306B02, NKY311B2, NKY311B02, NKY312B2, NKY312B02, NKY318B2, NKY318B02, NKY314B2, NKY314B02, NKY316B2, NKY316B02, NKY317B2, NKY317B02, NKY334B2, NKY334B02, NKY335B2, NKY335B02, NKY336B2, NKY336B02, NKY337B2, NKY337B02, NKY374B2, NKY374B02, NKY376B2, NKY376B02

Nicht kompatibel zu folgenden Derby Cycle Akku-Modellen:

NKY203, NKY233, NKY362B2, NKY467B2, NKY370B2, NKY352B2, NKY358B02, NKY359B2, NKY349B2, NKY388b2, NKY437B2, NKY430B2, NKY431b2, NKY397b2, NKY428b2, NKY363b02, NKY506B2, NKY368B2, NKY353B2, NKY483B2


Kompatibel mit folgenden Fahrrad-Modellen:

Flyer

C2, C4, C7, C8, C9, C9 HS, Cargo, Cross-Country , HE70719, i:SY Urban Premium, L2, L4, L5, L8, L10, L11 HS Premium, R8, S-Street, T2, T4, T5, T8, Tandem, X-serie


Helkama

E2800, E2800 28", TE2800, TE2800 Comfort


Kalkhoff

14069, F102204, Agattu 2011, Agattu C3, Agattu C7, Agattu C8, Agattu F, Agattu XXL 8-G Nexus, Agattu XXL C8, Agattu XXL C 8-G Nexus, ConnectLady2F, Connect Lady C, Pro Connect C 8 Disc, Pro Connect C 8 Nexus, Pro Connect C 9, Pro Connect C Disc 11, Pro Connect S 10, Pro Connect S 10DL, Pro Connect S 11, Pro Connect S 27, Sahel C8, Sahel Comp, Sahel Pro C, Sahel Pro S, Tasman City C, Tasman City F, Tasman City M, Tasman Tour C


Kettler

Layana Front NX8, Layana Hybritec, Layana Center LCD Plus NX8, Obra Center LCD Plus NX8, Obra Hybritec, Obra Sport, Twin Center LCD Plus NX8, Twin Center NX7, Twin Front NX8


Moover

BSC 45 L, CFT 45 L, CFT 50 G, Speed SPD


Raleigh

Dover, Dover 40, Dover 40 Premium, Dover 360, Dover DD, Dover de Luxe, Dover de Luxe Front, Dover de Luxe Premium, Dover de Luxe XXL, Dover HS, Dover Leeds HS, Dover Lite, Dover Lite Premium, Leeds Premium, Leeds Sport, Leeds Tour


Victoria

Assen, Frankfurt, Frankfurt XXL, Hockenheim, Madeira, Mannheim, NLD 03, Sevilla, Sevilla SE, S-Serie XT, Tolouse



Hinweise zur Kompatibilität des Ladegerätes

Kompatibel mit folgenden Ladegeräte-Typen:

NKJ038, NKJ039, NKJ044, NKJ044A, NKJ044B, NKJ044C, NKJ048, NKJ048A, NKJ048B, NKJ048G, NKJ048H, NKJ050, NKJ050A, NKJ050B, NKJ050C, NKJ050D, NKJ050G

Nicht kompatibel mit :

dem schwarzen 4A-Schnelllader! für DErby-Cycle-Akkus

 
Technische Daten:

 Bauform:  Sattelrohr  Gehäusetyp:  Panasonic 26V  Integriertes Rücklicht:  Nein  BMS Typ:  Smart-BMS  Antriebsserie:  Panasonic PREMIUM 26V (bis 2012)  Ladebuchse:  Keine Ladebuchse! Nur mit Station aufladbar!  Zellentyp:  ISR18650-2200  Zellchemie:  Lithium Ionen  Spannung:  25,2 V  Kapazität:  13,2 Ah  Nennenergie:  333 Wh  Abmessungen (BxHxT):  ca. 102 x 261 x 144 mm  Gewicht:  ca. 2,8 kg

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,23*
€ 620,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,10*
€ 586,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,57*
€ 568,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.