| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-78365 Herst.-Nr.: 75-05-00121 EAN/GTIN: 4260360831010 |
| |
|
| | |
| Details Ersatzakku für Ansmann Kompatibel mit: Ansmann ElFei Bafang Spannung: 36V Kapazität: 11,6 Ah Maße: 9 x 18 x 12,3 Gewicht: 3,3 kg Zellenhersteller: Neuware, original verpackt. Frische Zellen
Technischer Support und Service in Deutschland. Verwendung im Fahrrad In folgenden Fahrrädern (u.a.) kann dieser Ersatzakku verwendet werden:
- Porta Power
- VanRaam
- PfauTec
Technische Daten EAN/GTIN 4260360831010 Bauform Sattelstütze Gehäusetyp Cubus Integriertes Rücklicht Nein BMS Typ Standard-BMS (nicht smart) Spannung 36V Kapazität 11Ah Ladebuchse DC-Buchse Zellenhersteller Auf Anfage Zellentyp Nein Zellenanordnung Nein Breite 12,3 Höhe 9 Tiefe 18 Farbe Black Gewicht 3 Gefahrgut Ja Anzahl Schlüssel 2 Lieferumfang Gefahrgutkarton, Akku, Anschlusskabel, Halterung, Schlüssel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3000,00 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-Bike Akku, E-Bike Ersatzakku, Elektrobike Akku, Elektrobike Ersatzakku, Elektrofahrrad Akku, Elektrofahrrad Ersatzakku, Ersatzakku E-Bike, Ersatzakku Elektrobike, Ersatzakku Elektrofahrrad, Ersatzakku Pedelec, Pedelec Akku, Pedelec Ersatzakku, Federsattelstütze, Sattelstütze, e-bike akku 36v 11.6ah, akku e-bike, akku e-bike 36 v |
| | |
| |