Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Akku Maratron Ersatz-Akku für Panasonic 26V 13Ah silber - Sattelrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Akku Maratron Ersatz-Akku für Panasonic 26V 13Ah silber - Sattelrohr
E-Bike Akku Maratron Ersatz-Akku für Panasonic 26V 13Ah silber - Sattelrohr
E-Bike Akku Maratron Ersatz-Akku für Panasonic 26V 13Ah silber - Sattelrohr
E-Bike Akku Maratron Ersatz-Akku für Panasonic 26V 13Ah silber - Sattelrohr
E-Bike Akku Maratron Ersatz-Akku für Panasonic 26V 13Ah silber - Sattelrohr
Artikel-Nr.:
     8005-78419
Hersteller:
     Maratron
Herst.-Nr.:
     75-05-00191
EAN/GTIN:
     4260360831959
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
Details

Ersatzakku für Panasonic Mittelmotoren 26V

Kompatibel mit: Detaillierte Kompatibilitätsliste siehe weiter unten!
Spannung: 26V (25,2V) Kapazität: 13,2 Ah (333Wh) Maße: 26,1 x 10,2 x 14,4 (cm) Gewicht: 3,45 kg Zellenhersteller: HIGHSTAR Zellentyp: Zellenanordnung: 7S6P

Neuware, sicher verpackt und direkt vom Hersteller

Technischer Support und Service in Deutschland.

Verwendung im Fahrrad

In folgenden Fahrrädern (u.a.) kann dieser Ersatzakku verwendet werden:

  • Kalkhoff
  • Victoria
  • Raleigh
  • Kettler
  • Vitalbike
  • Flyer 26V
  • Rixe
  • Riese und Müller
  • Helkama Finnland
  • viele andere mehr
Kompatibilität

Der Akku ist grundsätzlich kompatibel mit dem Panasonic Antriebssystem 26V.

Kompatibel zu folgenden Derby Cycle Akku-Modellen:

NKY210B2, NKY210B02, NKY224B2, NKY224B02, NKY226B2, NKY226B02, NKY231B2, NKY231B02, NKY236B2, NKY236B02, NKY246B2, NKY246B02, NKY252B2, NKY252B02, NKY252B2, NKY252B02, NKY259B2, NKY259B02, NKY265B2, NKY265B02, NKY266B2, NKY266B02, NKY269B2, NKY269B02, NKY267B2, NKY267B02, NKY281B2, NKY281B02, NKY284B2, NKY284B02, NKY289B2, NKY289B02, NKY303B2, NKY303B02, NKY304B2, NKY304B02, NKY306B2, NKY306B02, NKY311B2, NKY311B02, NKY312B2, NKY312B02, NKY318B2, NKY318B02, NKY314B2, NKY314B02, NKY316B2, NKY316B02, NKY317B2, NKY317B02, NKY334B2, NKY334B02, NKY335B2, NKY335B02, NKY336B2, NKY336B02, NKY337B2, NKY337B02, NKY374B2, NKY374B02, NKY376B2, NKY376B02

Nicht kompatibel zu folgenden Derby Cycle Akku-Modellen:

NKY203, NKY233, NKY362B2, NKY467B2, NKY370B2, NKY352B2, NKY358B02, NKY359B2, NKY349B2, NKY388b2, NKY437B2, NKY430B2, NKY431b2, NKY397b2, NKY428b2, NKY363b02, NKY506B2, NKY368B2, NKY353B2, NKY483B2


Kompatibel mit folgenden Fahrrad-Modellen:

Flyer

C2, C4, C7, C8, C9, C9 HS, Cargo, Cross-Country , HE70719, i:SY Urban Premium, L2, L4, L5, L8, L10, L11 HS Premium, R8, S-Street, T2, T4, T5, T8, Tandem, X-serie


Helkama

E2800, E2800 28", TE2800, TE2800 Comfort


Kalkhoff

14069, F102204, Agattu 2011, Agattu C3, Agattu C7, Agattu C8, Agattu F, Agattu XXL 8-G Nexus, Agattu XXL C8, Agattu XXL C 8-G Nexus, ConnectLady2F, Connect Lady C, Pro Connect C 8 Disc, Pro Connect C 8 Nexus, Pro Connect C 9, Pro Connect C Disc 11, Pro Connect S 10, Pro Connect S 10DL, Pro Connect S 11, Pro Connect S 27, Sahel C8, Sahel Comp, Sahel Pro C, Sahel Pro S, Tasman City C, Tasman City F, Tasman City M, Tasman Tour C


Kettler

Layana Front NX8, Layana Hybritec, Layana Center LCD Plus NX8, Obra Center LCD Plus NX8, Obra Hybritec, Obra Sport, Twin Center LCD Plus NX8, Twin Center NX7, Twin Front NX8


Moover

BSC 45 L, CFT 45 L, CFT 50 G, Speed SPD


Raleigh

Dover, Dover 40, Dover 40 Premium, Dover 360, Dover DD, Dover de Luxe, Dover de Luxe Front, Dover de Luxe Premium, Dover de Luxe XXL, Dover HS, Dover Leeds HS, Dover Lite, Dover Lite Premium, Leeds Premium, Leeds Sport, Leeds Tour


Victoria

Assen, Frankfurt, Frankfurt XXL, Hockenheim, Madeira, Mannheim, NLD 03, Sevilla, Sevilla SE, S-Serie XT, Tolouse

Hinweise zur Kompatibilität des Ladegerätes

Kompatibel mit folgenden Ladegeräte-Typen:

NKJ038, NKJ039, NKJ044, NKJ044A, NKJ044B, NKJ044C, NKJ048, NKJ048A, NKJ048B, NKJ048G, NKJ048H, NKJ050, NKJ050A, NKJ050B, NKJ050C, NKJ050D, NKJ050G

Nicht kompatibel mit :

dem schwarzen 4A-Schnelllader! für DErby-Cycle-Akkus
Technische Daten EAN/GTIN 4260360831959 Hersteller Maratron Hersteller-Artikelnummer Nein Bauform Sattelrohr Gehäusetyp Panasonic 26V Integriertes Rücklicht Nein BMS Typ Smart-BMS Spannung 25,2V Kapazität 13,2Ah Antriebsserie Panasonic PREMIUM 26V (bis 2012) Ladebuchse Keine Ladebuchse! Nur mit Station aufladbar! Zellentyp Breite 102 mm Höhe 261 mm Tiefe 144 mm Farbe Silver Gewicht 2.8 Gefahrgut Ja Lieferumfang Gefahrgutkarton, Akku
Weitere Informationen:
Gewicht:
2800,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,29*
€ 437,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,96*
€ 411,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,54*
€ 393,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,87*
€ 365,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.