Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Akku YAMAHA® Gepäckträgerakku 500Wh 36V 13,6Ah (PASB5, BOS-21) OHNE Rücklicht - Gepäckträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Akku YAMAHA® Gepäckträgerakku 500Wh 36V 13,6Ah (PASB5, BOS-21) OHNE Rücklicht - Gepäckträger
E-Bike Akku YAMAHA® Gepäckträgerakku 500Wh 36V 13,6Ah (PASB5, BOS-21) OHNE Rücklicht - Gepäckträger
E-Bike Akku YAMAHA® Gepäckträgerakku 500Wh 36V 13,6Ah (PASB5, BOS-21) OHNE Rücklicht - Gepäckträger
Artikel-Nr.:
     8005-78515
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     75-05-00376
EAN/GTIN:
     4055149167424
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
Details

Originaler YAMAHA Gepäckträgerakku 500Wh 36V 13,6Ah (PASB5, BOS-21) OHNE Rücklicht!

Type: PASB5
Model: BOS-21
Li-ion battery
10INR19/66-4

  • Neuware
  • Originalverpackt
Technische Daten EAN/GTIN 4055149167424 Hersteller YAMAHA MOTOR CO.,LTD. Hersteller-Artikelnummer PASB5, BOS-21 Bauform Gepäckträger Gehäusetyp PASB5 / BOS-20 / BOS-21 / Sduro Integriertes Rücklicht Nein BMS Typ Smart-BMS Spannung 36V Kapazität 13,6Ah Antriebsserie Yamaha PW + PW-SE + PW-X Ladebuchse YAMAHA Bajonettbuchse 4-polig Zellentyp Auf Anfrage! Breite 95 mm Höhe 80 mm Tiefe 372 mm Farbe Black Gewicht 3.0 Gefahrgut Ja Lieferumfang Gefahrgutkarton, Akku
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,37*
€ 1.045,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,47*
€ 1.039,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,03*
€ 978,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,71*
€ 949,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,63*
€ 924,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.